- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 封筒
- 郵便物計量器のおすすめ人気ランキング
郵便物計量器のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新85件の「郵便物計量器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2kg はかり」、「郵便計量器」、「郵便料金計量器」などの商品も取り扱っております。
一目でわかる郵便料金表付。
新郵便金額対応
用途郵便物(封書)計量。
1台で2台分はたらく便利なレタースケール。封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。新郵便料金表付き。0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ
付属品
取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)
質量(kg)
0.35
電源
単3乾電池2本
ひょう量
3000g
最小表示/目量(mm)
標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)
計量皿寸法W(mm)
145
計量皿寸法D(mm)
145
使用範囲
0.5g~3000g
外形寸法D(mm)
190
外形寸法W(mm)
150
外形寸法H(mm)
35
表示形式
デジタル
動作温湿度範囲
0℃~40℃(結露しないこと)
直線性
標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール 。・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利。・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる。・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)。・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能。・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
付属品
お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)
3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可
最小表示(g)
0.5(0~1000、1(1000~2000
本体寸法(mm)
寸法:約 幅134×高さ30×奥行196。受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む)
本体質量(g)
約 386(乾電池含む)
電池寿命
連続使用で約100時間以上
計量範囲
0~2000g
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ロングセラー商品のレタースケールが2024年郵便料金改定に合わせてリニューアル!。デジタルスケールよりも感覚的にわかりやすく、根強い支持を持つアナログスケール。重さと同時に郵便料金がわかるので、とっても便利です!。中央部分には各種郵便物の質量別料金が表示されています。上皿寸法は160×160mm 大きめサイズで乗せやすい。電池不使用のため電池切れの心配もありません。オフィスに一台あると、郵送費用の予算にも便利です。
材質
PS
質量(g)
670
外形寸法(mm)
W160×D197×H155
寸法(幅W×奥行D)(mm)
上皿:160×160
最小表示(g)
2
秤量(g)
500
プラスレタースケールNO.320専用2024年10月1日郵便料金改定シール。プラスレタースケールNO.320の盤面にこのシールを貼ることで。2024年10月1日に改訂される新郵便料金対応の郵便ばかりとして使用できます。
用途NO.320の本体カバーを外し目盛板に料金改定シールを貼れば、新郵便料金に対応できます。
仕様
プラスレタースケールNO.320専用シール
色
ブルー
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
収納に便利なコンパクトサイズ。見やすい画面表示で計量も簡単。最大1kgまで1g単位ではかれます。オートパワーオフ付きの省エネ設計。「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他
【0表示ボタン】あり
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形乾電池×2個(動作確認用)
最小表示
1g
本体質量(g)
約160(電池質量を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×170×22
オートパワーオフ
約4分
画面サイズ
45×18mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定所要時間
約3秒
計量範囲
0~1000g
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質
皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類
上皿はかり
色(本体)
青
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類
電子天秤
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
計量皿寸法(mm)
230×190
電池寿命(時間)
約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
動作温度(℃)
-10~40
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
種類
新型郵便料金はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
1
最小表示(g)
1単位
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
130×173
質量(kg)
0.635
トラスコ品番
816-9037
ひょう量単位
kg
電池を気にせずいつでもはかれる
材質
PP、PS、鉄
色
コーラルピンク
最小表示(g)
10
本体質量(g)
450
精度
【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×170×165
取扱説明書
(0.54MB)
計量範囲
2000g
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。
コンパクトで持ち運びに便利。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など
ひょう量(g)
1000
最小表示(g)
0.1
計量皿寸法(mm)
(本体)56×56、(保護カバー)65×100
仕様
本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き
質量(g)
141
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
単四型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×25×104
取扱説明書
(13.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品
お試し用電池,取扱説明書
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)
幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲
0 ~ 1000g
材質(本体)
ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)
約205(乾電池含む)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)
1
電源
単4形乾電池。2本
最小表示(g)
0.5
計量皿寸法(mm)
約幅120×奥行120
最小目盛
0.5g
保証期間
1年
最大計量(kg)
1
最小目盛(g)
0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲
0~1000g
計量精度
±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位
g
見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。
トラスコ品番
524-2314
幅(mm)
110
寸法(mm)
寸法(mm):110×110
高さ(mm)
25
奥行(mm)
176
電源(V)
単4形乾電池×2個
ひょう量(kg)
3
ひょう量(g)
1
最小表示(g)
1
本体寸法(mm)
110×176×25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。郵便料金表シールつきです。風袋引き機能付き。表示値固定機能つき。オートパワーオフ機能つき。スタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つき
付属品
取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本
トラスコ品番
470-8348
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
載皿:171×155
高さ(mm)
54
奥行(mm)
245
間口(mm)
193
ひょう量(kg)
5
電源
アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C)
ひょう量(g)
5000
最小目盛(g)
2
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール
付属品
単2電池(テスト用)×4本
材質
ABS樹脂・アクリル樹脂
色
グレー
種類
上皿式はかり
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
230×265×93
電源
単二形乾電池×4個、またはACアダプタ
消費電流(mA)
4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合)
表示形式
デジタル
オートパワーオフ
約4分
電池寿命
約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃)
安定所要時間
約3秒
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g