- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 配管 エンドキャップのおすすめ人気ランキング
配管 エンドキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新163件の「配管 エンドキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管 エンドキャップ」、「養生 キャップ」、「配管 エンド」などの商品も取り扱っております。
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
形状
キャップ
エスコ品番
EA469BJ-15
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
キャップ
ねじの種類
PTネジ
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
プラスチック製
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
材質
SCS14A
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
キャップ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
SUS304W
種別
SCH10
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
FSGP
種別
GS
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
取付穴径(Φmm)
10
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.29
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13