- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 配管 ステーのおすすめ人気ランキング
配管 ステーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新757件の「配管 ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立配管支持金具」、「支持バンド」、「配管 アングル」などの商品も取り扱っております。
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
VP管用の提灯式立バンド
材質
SUS304
種類
立バンド
立バンドの取付足です。
種類
T足
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
VP管用の提灯式吊バンド
[A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド
種類
吊りバンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
吊ボルト径
W3/8
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
立バンド用の取付足。
幅(mm)
25
タイプ
板プレス加工タイプ
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質
ステンレス(SUS304)
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
27.2
立バンド用の取付足。
材質
SUS304
幅(mm)
25
タイプ
板溶接加工タイプ
種類
T足
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー
ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。
ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様
22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用
付属品
六角レンチ
取付穴(mm)
ミラー/10
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
長さ(mm)
2400