- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 配管 ダクト ダンパーのおすすめ人気ランキング
配管 ダクト ダンパーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新103件の「配管 ダクト ダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド ダンパー」、「ダクト ダンパー」、「チャッキダンパー」などの商品も取り扱っております。
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質
亜鉛鋼板
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質
鋼板1.6t
仕様
(温度フューズ)72℃、外フューズ式
仕上
メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
火災の発生により、温度ヒューズが溶断されることにより瞬時に閉鎖します。適合認定品
材質
亜鉛鋼板
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質
ステンレス
タイプ
ダクト挿入タイプ
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質
ステンレス
タイプ
ダクト挿入タイプ
角度(°)
(防火ダンパー)120
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
風量調整ダンパー 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)
220
寸法D(Φmm)
150
最大静圧(Pa)
500
最大速度(m/sec)
10
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
風量調整ダンパー 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)
300
寸法D(Φmm)
250
最大静圧(Pa)
500
最大速度(m/sec)
10
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質
ステンレス
タイプ
ダクト挿入タイプ
角度(°)
(防火ダンパー)72
仕様
(シャフト径)3/8
1個
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
風量調整ダンパー レバー式 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)
100
寸法L(mm)
220
最大静圧(Pa)
500
最大速度(m/sec)
10
静圧(Pa)
500以下
材質
外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
材質
鉄(亜鉛メッキ)
寸法L(mm)
132
寸法D(Φmm)
100
アズワン品番
64-7991-89
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6