- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 配管 ラックのおすすめ人気ランキング
配管 ラックのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新932件の「配管 ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ整理」、「長尺保管棚」、「配線 ラック」などの商品も取り扱っております。
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
奥行(mm)
640
間口(mm)
1054
材質
スチール
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
表面処理
水溶性塗料電着塗装
アーム数
6(ベース共)
長さ(m)
3
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)
グリーン
仕様
組立式、アーム部:角パイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。
最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。
収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。
各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に
高さ(mm)
2020
奥行(mm)
960
セット内容
アンカーボルト付き、ライナー付き
材質
スチール
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット
単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。
立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。
強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。
用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。
規格
48.6Φパイプ50本用
表面処理
有色クロメートメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×58×280
質量(kg/本)
3.8
1セット(2本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
仕様
増結
タイプ
単式
高さ(mm)
2308
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
間口(mm)
900
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
間口(mm)
1954
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)
590
間口(mm)
800
均等積載量(kg/段)
1000
色
グリーン
奥行(mm)
800
トラスコ品番
502-3599
種別
完成品
材質
スチール(SPHC、STK)
質量(kg)
33
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
間口(mm)
1054
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
板厚(mm)
6
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
小径電線管の連用配管に最適。
必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
1.7
長さ(m)
1.8
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。
均等積載量(kg/段)
150
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
長さ(m)
3
仕様
組立式。(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個
トラスコ品番
393-2931
材質
スチール
質量(kg)
16.5
高さ(mm)
985
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
段数
6
最大積載量(kg)
80
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×985
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷