- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 配管 切断工具のおすすめ人気ランキング
配管 切断工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新351件の「配管 切断工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ電動カッター」、「鉄 パイプ 切断 工具」、「鉄 切断 工具」などの商品も取り扱っております。
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。
SUS管最大肉厚(mm)
3.0
仕様
標準替刃:PCRK-FS
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品
ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2
質量(kg)
5.8
肉厚(mm)
ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8
使用率(%)
0.25
モーター(W)
1010
回転速度(min-1[r.p.m])
1600~3500
切断能力(Φmm)
15~170(10~150A)
モーター電圧(V)
100
切断幅(mm)
のこ刃:最大2.0
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
ブレード交換は工具不要です。
デュアルLEDライト。
電子無段変速。
吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板
20
切断能力(mm)木材
230
切断能力(mm)パイプ
150
ストローク数(min-1[回/分])
0~2700
ストローク幅(mm)
28
電源(V)
100(50-60Hz)
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
3.5
トラスコ品番
352-9703
セット内容
本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)
消費電力(W)
1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×160×95
カーボンブラシ呼び番号
1619P04838
アズワン品番
65-2012-87
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
切断能力
80A~250A
トラスコ品番
370-9299
質量(kg)
15.8
適応
鋼管・ダクタイル管用
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断
種別
パイプカッタ
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)
(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
くわえられる管径(Φmm)
15-75
材質
鍛鋼、エポキシ樹脂
チェーン長さ(cm)
38
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)
12~35
質量(g)
455
肉厚(mm)
最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×180×39
送り角度(°)
10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3
出力(kW)
1.2
超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。
Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。
頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])
3500
切断能力(Φmm) 樹脂
プラスチック管:Φ15~170
切断能力(mm)パイプ
鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170
電源(V)
100
モーター(W)
790
切断幅(mm)
(最大のこ刃)2.0
肉厚(mm)
(最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×220×240
付属品
ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ
使用率(%)
25
質量(kg)
5.8
コード
No.EX170
トラスコ品番
351-5168
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!。スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
切断能力(mm)パイプ
鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4
電源(V)
100
モーター(W)
1300
安全機構
二重絶縁機構、過負荷保護装置
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
480×92×93
付属品
スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケース
質量(kg)
3.9
トラスコ品番
495-8535
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工
一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)
電動機電圧(V)
AC100(単相シリースモータ)
消費電力(W)
400
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×325×345
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
適合替刃
TCC 105E
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)
6~50
仕様
バリ取りカッタ付
付属品
替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)
38
全長(mm)
175
質量(g)
380
全幅(mm)
70
最大切断厚さ(mm)
3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ダイヤモンドコーティング処理をしているので長持ちします。
用途6074、6075、6076、607-600、6079用