配管 受け台のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
116件の「配管 受け台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管台」、「受け台」、「パイプ受け台」などの商品も取り扱っております。
昭和コーポレーションスリーパーL ベース型+Uボルト
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具) ユニクロ 種類 スリーパー+Uボルト 連続使用温度(℃) -110~+100
1個
569 税込626
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用 適合 (車輌)2t以下 質量(kg) 約1.6(1台) 能力(t) 2(2台使用時) 最高位(mm) 348 最低位(mm) 292 寸法(mm) 277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40) 高さ(mm) 1段時299・2段時332・3段時365
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番 762-6126 材質 幅(mm) 575 質量(kg) 12.8 高さ(mm) 770~1240 奥行(mm) 500 適合パイプ 42~450mm 最大荷重(kN) 9.8
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。
用途パイプ・形鋼などの受台に。 高さ(cm) 119(最高) 71(最低)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
トラスコ品番 244-2124 質量(kg) 19.6 高さ(mm) 964 適合パイプ 6A-150A(1/8~6)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質 スチール 使用荷重(kg) 45
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
47,880 税込52,668
3日以内出荷

RGRO専用パイプ受け台です。
用途RGROとの組み合わせて使用 トラスコ品番 809-4616 適合機種 RGRO 質量(kg) 9.7
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

レッキス工業150DXパイプ受台 300
大口径長尺パイプのサポートに最適です。
トラスコ品番 809-4591 適合機種 RG150A 質量(kg) 16
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

適合 高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ 軸径(Φmm) 8 全長(mm) 240 質量(kg) 2.7 外径(Φmm) 25(ローラー部) 最大荷重(N) 1471 高さ調整範囲(mm) 50~160 軸方向移動量(mm) 10
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合 パイプマシン:NS20AⅢ。パイプマシン:NS25AⅢ。パイプマシン:S25AⅢ トラスコ品番 809-4555 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 170×170×205 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。 また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg) 5.5 ローラー幅(mm) 150 耐荷重(kg) 200 ローラー間隔(mm) 170(大ローラー間)
1パック(2台)
22,980 税込25,278
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンド
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番 496-1714 材質 幅(mm) 575 質量(kg) 11.7 高さ(mm) 730~1200 奥行(mm) 500 適合パイプ 3~600mm 最大荷重(kN) 9.8
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一発昇降機構採用。 ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
質量(kg) 2.2 耐荷重N(kgf) 800[82] 昇降幅(mm) 50~140 ローラー径(Φmm) 22
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に 仕様 外被覆鋼管用 トラスコ品番 809-4807 質量(kg) 14 高さ(mm) 1035~1125 タイプ 脚付きバイス 適合パイプ 6A-65A(1/8-2 1/2)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種 VPA-300、VPB-300 質量(kg) 1.95 トラスコ品番 367-3898
1個
5,498 税込6,048
当日出荷