- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- 配管 塞ぐのおすすめ人気ランキング
配管 塞ぐのおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新128件の「配管 塞ぐ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メクラキャップ」、「止め栓」、「配管 穴 ふさぎ」などの商品も取り扱っております。
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質
黄銅
六角対辺(mm)
19
入数
10/箱、120/梱
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途使用しないチューブ
を塞ぐ場合に使用。
適合チューブ外径(Φmm)
6
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途ワンタッチ管継手止め栓。
使用流体
水/空気
使用温度範囲(℃)
-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事
最高使用圧力(MPa)
1
保証耐圧力(MPa)
3
使用圧力範囲(kPa)
-100~1
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ブラック
材質
ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
チューブキャップ
湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
材質
黄銅
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質
樹脂製
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-6843
セット内容
Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)
1.7
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13
仕様
EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
材質
アルミ合金ダイカスト
呼び径
13
仕様
パッキン付
材質
黄銅
ねじサイズ
G1/2
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
チューブキャップ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水