- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 配管 止水のおすすめ人気ランキング
配管 止水のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新513件の「配管 止水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止水プラグ」、「止水 ボール」、「配管水止め」などの商品も取り扱っております。
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-6843
セット内容
Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)
1.7
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質
天然ゴム(NR)
耐熱温度(℃)
(参考)30~40
最高耐熱温度(℃)
40
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
(最大)0.09
背圧許容度
水頭高さ(最大)/9m
圧力
(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様
SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)
0.09
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。
水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。
材質
ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
不要な配管を外した後の配管の止水用
材質
黄銅
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-6860
質量(kg)
0.9
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容
エアホースHT-10-T
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。
一般用サイズになります。
本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号
QS-200018-A
材質
SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)
空気圧力(MPa)
0.25(本体注入空気圧)
材質
NBR
厚さ(mm)
13
適合内径(Φmm)
185
アズワン品番
64-6510-36
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番
523-6568
質量(kg)
7.3
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7106
質量(kg)
0.71
材質(本体)
合成ゴム
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
色
ブラック
テープ厚さ(mm)
0.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合品番
BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質
黄銅
六角対辺(mm)
19
入数
10/箱、120/梱