- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 配管 継手 y管のおすすめ人気ランキング
配管 継手 y管のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新157件の「配管 継手 y管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「y分岐」、「Y字管」、「塩ビ 二股」などの商品も取り扱っております。
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
仕様
Φ150-Φ100×2方向
トラスコ品番
813-1230
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
45°Y
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6739
形状
45°Y
種類
塩ビ管用継手
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。
材質
亜鉛
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管・分岐として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CB-2
質量(g)
約43
六角対辺(mm)
17
ねじ有効長(mm)
11
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
材質
亜鉛鋼板
形状
ホースジョイントY型
ねじの種類
(おねじ)G
仕様
中間ニップル
全長(mm)
46
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
材質
ABS
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
従来のチーズ(T形)に対して流体の抵抗が少なく、より流れがよくなる。
配管としての範囲が広くなります。
材質がステンレス304を使用していますので、上水用にも使用できます。
価格的にも使用利点から安価になっております。
材質
ステンレス304
形状
三方継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様
Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番
813-1229
適合機種
SDCシリーズ
材質
塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
適合
呼び径:Φ100⇔Φ100×2
材質
自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
形状
45°Y
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6739
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
材質
亜鉛めっき鋼板
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
45°Y
タイプ
DV
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
寸法
(l1・l2・l3)60
Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
155×303.60×303.20
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
トラスコ品番
813-1231
全長(mm)
450
質量(kg)
3.6
外径(Φmm)
【ダクト接続部】200
ダクト径(Φmm)
200-150
吸込口寸法(mm)
外径Φ150
1個
¥45,900
税込¥50,490
翌々日出荷