配管 1/2 エアツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
130件の「配管 1/2 エアツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rc1 4ソケット」、「エアー カプラ ねじ」、「エアー用クイックジョイント」などの商品も取り扱っております。
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状 オネジ取付用 適合流体 空気 ねじ径 G1/4(PF1/4) ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1 材質 鋼鉄(SUM24L) 接続方式 ワンタッチ式 質量(g) 17.5 使用温度範囲(℃) -20~80 寸法T G1/4 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa) 1.5 取付ねじサイズ G1/4
1個
209 税込230
当日出荷

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体) 鋼鉄・アルミニウム 使用流体 空気 ねじ径 Rc1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 めねじ ソケットorプラグ ソケット トラスコ品番 113-2920 質量(g) 56.4 使用温度範囲(℃) -20~+80 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
材質 鋼鉄(SUM24L) 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.0 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ プラグ サイズ 1/4 質量(g) 16 使用温度範囲(℃) -20~80 寸法L(mm) 51 寸法L1(mm) 15 寸法D(Φmm) 12 寸法L2(mm) 30 寸法d(Φmm) 6 寸法d1(Φmm) 5 寸法T(Φmm) 8.5 耐圧力(MPa) 1.5
1個
209 税込230
当日出荷

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体) 鋼鉄・アルミニウム 使用流体 空気 ねじ径 R1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 おねじ ソケットorプラグ ソケット トラスコ品番 113-2709 質量(g) 57 使用温度範囲(℃) -20~+80 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無
1個
999 税込1,099
当日出荷

パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用) 材質 ポリエチレン(PE)、アルミ 形状 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 使用温度範囲(℃) 0~60
1箱(7本)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ニップル 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 接続ねじ種類 R 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 シール ねじシール付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状 メネジ取付用 適合流体 空気 ねじ径 R1/4 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1 材質 鋼鉄(SUM24L) 接続方式 ワンタッチ式 質量(g) 57 使用温度範囲(℃) -20~80 寸法T R1/4 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa) 1.5 取付ねじサイズ Rc1/4
1個
659 税込725
当日出荷

用途圧縮空気(低圧用) 形状 両接続エルボ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃) 0~60 使用環境 屋内配管
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa) 1 形状 中間ニップル 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 (おねじ)M 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。 タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。
用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。 エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。 仕様 (吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4 質量(kg) 4.8 タンク容量(L) 30 最高使用圧力(MPa) 0.78 空気取出口 メスカプラ 1/4 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78[8] 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×280×390 空気取入口 オスカプラ 1/4 保証期間 本体 メーカー保証 購入日より1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
質量(kg) 9.5 タンク容量(L) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×250×400 空気圧力(MPa) (最高)0.95 接続口 空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状 メネジ取付用 適合流体 空気 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1 材質 鋼鉄(SUM24L) 接続方式 ワンタッチ式 使用温度範囲(℃) -20~80 耐圧力(MPa) 1.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。 1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質 本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 空気・水 最高使用圧力(MPa) 1 ソケットorプラグ ソケット トラスコ品番 819-5077 質量(g) 80 使用温度範囲(℃) 0~50 使用温度(℃) 0~50 分岐数 2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(kg) 9.7 容量(L) 26.4 耐荷重(kg) 25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×225×550 耐熱温度(℃) -30~80 入数 17点
1個
219,800 税込241,780
90日以内出荷

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体) 鋼鉄・アルミニウム 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.0 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 おねじ ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲(℃) -20~+80 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番 342-0020 材質 本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径 R1/2 使用圧力(MPa) 1.5 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
取り付け形状 ナット 使用流体 空気 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 鋼鉄・アルミニウム 接続方式 ワンタッチ式 質量(g) 35 使用温度範囲(℃) -20~+80 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)