- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- 配管ねじ切りダイスのおすすめ人気ランキング
配管ねじ切りダイスのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新130件の「配管ねじ切りダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道管 ねじきり」、「管用テーパねじ用ダイス」、「配管 ねじ切り機」などの商品も取り扱っております。
外径寸法38mmのダイスです。
管材の外側におねじを立てるダイスです。
用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。
一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。
材質
合金工具鋼(SKS)
厚さ(mm)
13
ねじピッチ
-
ねじの種類
PT
外径(Φmm)
38
二面幅(mm)
-
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。
ねじの種類
PT
材質
低合金鋼SKS
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。
加工ねじ
管用テーパーねじPT・R
材質
低合金鋼(SKS2)
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。
加工ねじ
管用平行ねじPF・G
材質
低合金鋼(SKS2)
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。
ねじの種類
W
材質
低合金鋼SKS
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番
122-7602
型式
2RC
能力
ねじ切(B):19~39
適合パイプ
薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ラチェット部のノブで回転方向を変更でき、ダイヘッドは両側から装着可能です。
必要なサイズのダイヘッドコンプリートをラチェットハンドルにはめ込むだけで、ねじのサイズごとにダイスを交換したり調節する手間がいりません。
1回で正確なねじが切れるので2度切りの必要がなく、切り終われば逆転して取り外すだけです。
トラスコ品番
495-1778
セット内容
12Rラチェット、12Rダイヘッドコンプリート1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2インチ、携帯用ケース
質量(kg)
15.8
ねじ
BSPT規格
ねじ切り能力
1/2-2インチ
適合パイプ
鋼管専用(外面ライニング管は不可)
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用
質量(kg)
7.4
ねじ切り能力
1/4~1 1/4
付属品
チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4
トラスコ品番
122-7530
種別
ラチェット付オスタ型
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。
トラスコ品番
829-1458
セット内容
チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。
トラスコ品番
122-7599
型式
2R3
能力
ねじ切(B):1/4~1 1/4
適合パイプ
水道・ガス管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別
#2(中タップ)
材質
合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1個
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質
SKS
管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。
ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番
768-1704
セット内容
T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11
材質
タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール
質量(kg)
2
山数
1.5山
1セット(12個)
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りができます。
ラチェット式で優れた耐久性です。
4枚刃タイプです。
トラスコ品番
122-7548
質量(kg)
12
ねじ切り能力
1/2~2
適合パイプ
水道・ガス管用
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷