配管両ネジのおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
131件の「配管両ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短 管 ニップル」、「両ネジ」、「両端ニップル」などの商品も取り扱っております。
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質 銅製クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 寸法L(mm) 200 最高使用圧力(MPa) -20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35 接続方式 両ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類 鋼管 形状 パイプ 材質 スチール 全長(m) 4 規格 JIS G3452 ねじ規格 JIS B0203 種別 PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
特価
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質 SUS304
1個
539 税込593
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) -20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35 接続方式 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質 配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状 ニップル 規格 JIS B 2302 表面処理 溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき 接続方式 両ネジ
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質 SUS304TP 形状 ニップル 品番 PN 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B0203 最高使用圧力(MPa) ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa。・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:。1.4MPa。・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式 両ネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質 304(SUS 304 TP) 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 寸法L(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)