配管吊り具のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
109件の「配管吊り具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 スリーパー」、「ウレタン バンド」、「パイプ 吊り 金具」などの商品も取り扱っております。

VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド 種類 吊りバンド 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ 吊ボルト径 W3/8
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質 SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

淀川建材工業建設省型吊環(直)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理 400#研磨 単重 2.82kg リング径(Φmm) 19 リング内径(Φmm) 80×120 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 9×65×455
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製
材質 ステンレス(SUS304)
1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボルトの落下を防止するパッキン付です。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 種類 吊バンド 寸法d(mm) 3/8 寸法C(mm) 24 寸法W(mm) 25
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm) 35 寸法B(mm) 20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類 吊バンド 表面処理 電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ) M8×25 吊ボルト径 W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。 タイプ 複合傾斜対応タイプ 材質/処理 SUS304 適合フランジ厚(mm) 1~25 許容静荷重 70~100kg 材質 SUS304
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションスリーパーL ハンガー型(吊型)
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
種類 スリーパーハンガー型(吊型) 材質(金具) ユニクロ 寸法L(mm) 50 連続使用温度(℃) -110~+100 寸法D W3/8 締付BN W5/16
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルト W3/8 表面処理 ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類 吊りバンド 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 使用材料:1.0 寸法F(mm) 6 寸法D(mm) 26 ボルト径 吊ボルト:3/8
1個
560 税込616
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 種類 吊りバンド 寸法d(mm) 3/8 寸法C(mm) 26 寸法W(mm) 25
1パック(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 吊ボルト径 W3/8 シルバー 適合フランジ厚(mm) 1~25
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)