- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 配管用 ステンレス 鋼管のおすすめ人気ランキング
配管用 ステンレス 鋼管のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新874件の「配管用 ステンレス 鋼管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一般配管用ステンレス鋼管」、「ステンレスパイプ 15A」、「モルコ 配管」などの商品も取り扱っております。
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質
ステンレス(SUS304)
サービス分類
オーダー・加工
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状
パイプ
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(m)
2
JIS規格
JIS G3459
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状
パイプ
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(m)
2
内容
2m×2本
JIS規格
JIS G3459
用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G 3448
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
長さ(mm)
4000
材質
SUS304
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G 3459
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質
ステンレス(SUS304)
内容
2m×2本
形状
パイプ
長さ(m)
2
JIS規格
JIS G3459
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質
ステンレス(SUS304)
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)
4000
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
ステンレスパイプ(AIS 439番)
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
種別
ネジ無
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管
材質
ステンレス
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
規格
JIS G 3459
呼び
厚さ:Sch40
JIS規格
JIS G 3459
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管
材質
ステンレス
呼び
厚さ:Sch10S
長さ(mm)
4000
規格
JIS G 3459
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G 3459
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
21.7
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質
ステンレス(SUS304)
サービス分類
オーダー・加工
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類
ステンレス管用継手
形状
エルボ90°
材質
ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)
80
適合管
一般配管用ステンレス鋼管
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
48.6
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
呼び径(B)
1・1/2
呼び径(A)
40
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り