配管用サドルのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
470件の「配管用サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管支持金具」、「配管用バンド」、「塩ビパイプ 固定金具」などの商品も取り扱っております。
サドルバンド アカギランキング1位
1個ほか
15税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


サドルベースキット 外山電気ランキング3位
アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
1個ほか
169税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

PPサドル 鋼管用 アカギランキング4位
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製ホワイト
1個
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレスサドルバンド カクダイランキング5位
1袋(5個)
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1個
35税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1セット(4個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個ほか
40税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個ほか
50税込55
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)26
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。<br />自動車部品取付金具。<br />木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タイプE・P兼用仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60幅W(mm)15板厚t(mm)0.9
1個
38税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
1個ほか
43税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)