配管逆流防止弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
111件の「配管逆流防止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁」、「逆流防止弁 塩ビ」、「チャッキ弁」などの商品も取り扱っております。
用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120℃ 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604 材質(プラグ) C3604 材質(ボディ) CAC クラス 125型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50(流体) 規格 JIS 材質(シール) EPDM 接続方式 差込み 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質 ABS樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体 圧縮空気 クラッキング圧力(MPa) 0.02 最高使用圧力(MPa) 1 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー 材質 (ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合 BF-118P、BF-2118P,PSD、BF-3245T、LF-93,93(50)、LF-903,903(50)、SF-1S。SF-2S 寸法A(mm) 15 寸法B(mm) 16
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質 溶融亜鉛メッキ 寸法(mm) 【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410 質量(kg) 23 取付 絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可 積載荷重(kg) 最大200 寸法A(mm) 845~895 グリーン購入法 適合 対応勾配 0~6°(水平~1.1/10)
1個
889 税込978
当日出荷

配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。 グレー 材質(本体) 塩ビ(PVC) 接続方式 ストレート 材質(Oリング) NBR 弁形式 チャッキ弁、逆止弁 材質(弁体) エラストマー バルブ種類 チェックバルブ 配管方向 縦横両方
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) Bronze CC491K 使用温度範囲(℃) 170以下 最高使用圧力(MPa) 2 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、蒸気 材質(キャップ) Bronze CC491K 材質(ヒンジピン) Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク) Bronze CC491K 材質(ヒンジ) Brass CW617N 材質(ヒンジナット) Brass CW617N バルブ種類 チャッキバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。 材質 本体/ABS。軸/ステンレス。弁/PP
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 逆止め弁 形状 ストレート 材質(本体) CAC406 形式 インライン式 使用温度範囲(℃) 0~160 最高使用圧力(MPa) 0~1.37 接続方式 ねじこみ 材質(シート) 13Cr.S.S.+FPM(ディスク) 使用流体 水、空気、油、N2ガス バルブ 逆止め弁(インライン式) 材質(弁箱) CAC406
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体・気体の逆流を防ぎます。
材質 本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR) 外形寸法(mm) 56×15.5 耐熱温度(℃) 約90 アズワン品番 1-6550-11 継手 (外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm 開弁圧力(MPa) 最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
2,530 税込2,783
当日出荷

水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に 材質(本体) SUS316 最高使用圧力(MPa) 1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ 接続方式 ねじ込み形 クラス 150 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 仕様 樹脂タイプ 材質 (弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状 ストレート 材質(本体) (樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 作動圧力範囲(MPa) 0.01 材質(Oリング) NBR 材質(弁体) POM 材質(スプリング) ステンレス 使用真空圧力(kPa) -100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm) 135 寸法D(Φmm) 85 寸法B(mm) 92 寸法C(mm) 68 パイプサイズ VP管 50A
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷