配線 キャタピラのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
118件の「配線 キャタピラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャタピラ」、「配線チェーン」、「ケーブル ラダー」などの商品も取り扱っております。
1個
83 税込91
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
材質(本体) ナイロン6 使用温度範囲(℃) 0~50 最大移動速度(m/sec) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 着脱・連結方法(4.14MB)
1セット(1リンク)ほか
129 税込142
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。 ピッチ(mm) 45 材質(本体) ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃) -10~80 寸法t(mm) 24 寸法T(mm) 40 最大フリースパン(m) 1 最大移動ストローク(m) 1.9 リンク数(/m) 23 最大ケーブル・ホース外径(mm) 20 最大ケーブル・ホース質量(kg/m) 2.5 最大移動速度(m/sec) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1リンク)ほか
329 税込362
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm) 10 材質(本体) イグミッドNB タイプ 外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃) -40~+80 質量(kg/m) 0.03 幅外寸(mm) 8.7 幅内寸(mm) 5 難燃性 VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec) 3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m) 0.40
1個
32 税込35
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体) ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃) -10~80 最大移動速度(m/sec) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 着脱・連結方法
1セット(1リンク)ほか
154 税込169
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


使用温度範囲(℃) -40~80 材質(ブラケット) エンプラ(黒色) 最大移動速度(m/min) 300(支持ローラ設置の場合150m/min)
1個
13,104 税込14,414
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質 本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類 ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm) 45 形式 TKP45H25 高さ内寸(mm) 25
1リンク
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm) 10 材質(本体) イグミッドNB タイプ 外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃) -40~+80 質量(kg/m) 0.05 高さ外寸(mm) 8 高さ内寸(mm) 5 幅外寸(mm) 13.7 幅内寸(mm) 10 難燃性 VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec) 3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m) 0.40 最大ケーブル・ホース外径(mm) 3
1個
36 税込40
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
49 税込54
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体) ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃) -10~80 最大移動速度(m/sec) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1リンク
90 税込99
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
32 税込35
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体) ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃) -10~80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1リンク
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。
用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。 材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
4,998 税込5,498
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

椿本チエインTKS形 ケーブルベヤ
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様 - 種類 ケーブルベヤ本体 最大ケーブル・ホース質量(kg/m) 10
1リンク
2,598 税込2,858
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃) -10~80 最大移動速度(m/sec) 2.5 使用環境条件 酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。
材質(本体) ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃) -10~80 材質(取付金具) SPCC+三価ユニクロメッキ 使用環境条件 酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。 最大フリースパン(m) 1 最大移動速度(m/sec) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 使用方法(4.1MB)
1セット(1リンク)ほか
89 税込98
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

椿本チエインケーブルベア TKMK形
使用温度範囲(℃) -40~80 材質(取付金具) スチール(亜鉛光沢メッキ) 最大移動速度(m/min) 300(支持ローラ設置の場合150m/min)
1個
1,359 税込1,495
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。 両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質 ABS樹脂 ライトグレー 質量(g) 約9/リンク 難燃性 UL94V-0相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
309 税込340
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)