- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- 配線 ダクト レールのおすすめ人気ランキング
配線 ダクト レールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新156件の「配線 ダクト レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール」、「ライティングレール 2m」、「パナソニック 配線 ダクト レール」などの商品も取り扱っております。
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ
H型
長さ(mm)
2000
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様
接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
無
ライティングレール端に使用します。
電源引き込み不可。
極性
無
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品
木ネジ×2、カールプラグ×2
消費電力(W)
600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)
約5まで
電源コード(m)
約3
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品
アダプター
質量(g)
約1100
消費電力(W)
600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)
約5まで(片側2.5まで)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)1080×100×160
レール長さ(mm)
1000
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)
130×33×19
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)
1000
定格
1500VA-125V
再生紙使用マーク
適合
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)
27
質量(kg)
0.06
高さ(mm)
33.5
奥行(mm)
48
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)
1
仕様
底面テープ付
材質
樹脂
取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。
材質
PVC
長さ(mm)
1000
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品
ワンタッチアダプター
長さ(m)
約0.5
定格電圧(V)
AC100
耐荷重(kg)
約5
本体質量(g)
約780
最大消費電力(W)
600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×185×72
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)
仕様
2P15A125V
寸法(mm)
80×16×24