配線 デスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
2,851件の「配線 デスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ式配線ダクト」、「デスク 配線カバー」、「電源ケーブル 整理」などの商品も取り扱っております。
事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
奥行(mm) 200 高さ(mm) 120 材質(本体) 本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
ブラック 長さ(mm) 114 幅(mm) 600 高さ(mm) 76 質量(kg) 1.2 セット内容 ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド 保証期間 2年
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

1台
1,698 税込1,868
36日以内出荷

1台
8,698 税込9,568
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ H型 長さ(mm) 2000 材質 硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様 重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品 クランプ×2個 材質 スチール 寸法(mm) W885×D164×H161 梱包内容 1個口/945×193×72mm・3.22kg
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク下、デスク間に設置でき、ごちゃごちゃしたタップ、ケーブルをスッキリ収納できます。上下左右にケーブルが出せるので、効率よく配線できます。上下昇降式デスクでも安心して使える設計になっています。ケーブルが上下しても倒れにくい形状です。高さは40mmピッチで4段階に設定できます。床に近い状態にしたり、少し持ち上げた設定も可能です。
仕様 重量:6.9kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:10kg 寸法(mm) 外寸/W905×D155×H233~353、内寸/W900×D150×H200※高さは4段階(40ピッチ)で可変します。 ホワイト 材質(本体) スチール(メラミン焼付塗装) 本体質量(kg) 約6.9 梱包内容 1個口/940×195×225mm・8.4kg 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 905×155×233~353
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-4-72
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質 ポリ塩化ビニール 長さ(mm) 1829 ブラック アズワン品番 64-6797-19
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

LION (ライオン事務器)配線ダクト
仕様 W1800mm用 適合 W1800mm用 材質 樹脂製 アズワン品番 64-8114-62
1台
17,980 税込19,778
46日以内出荷

サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様 重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品 クランプ×2個 材質 スチール 寸法(mm) W537×D164×H161 梱包内容 1個口/597×164×161mm・1.9kg
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのデスク。配線用の切り欠き天板と配線受けは共に壁付、対面などレイアウトに応じて取り付け向きが決められる自由度の高い設計。天板には2ヶ口のコンセントを備え机上での充電もスムーズに行えます。デスクサイドのお好み側に手荷物等を掛けられるフックが取り付け可能です。インダストリアルなインテリアにぴったり。
用途フロアレイアウトに適した奥行き600mmでフリーアドレスからパーソナルデスクにまで幅広くご利用いただけます。コンセント:定格電圧100V 屋内用 仕様 お客様組立品 付属品 六角レンチ 材質 天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂 幅(mm) 1200 高さ(mm) 720 奥行(mm) 600 定格電圧(V) 100(コンセント) コード長さ(mm) 1950(製品後端~プラグ端) 天板厚さ(mm) 25 均等耐荷重(kg) 約40 組立時間 約25分(2人以上)/要プラスドライバー 使用場所 屋内用 取扱説明書 (4.1MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
材質 スチール 総耐荷重(kg) 5
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


レノックス(RX型)、モルノート(MF型)、事務用デスクに使用可能なケーブルトレーです。
質量(kg) 0.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×60×20
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm) 910 推奨板厚(mm) デスク:20以上 取付穴径(Φmm) 5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm) デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50 寸法(Φ×高さH)(mm) 土台部:165×3 タイプ アンダーデスク RoHS指令(10物質対応) 対応
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トラスコ品番 868-5595 質量(kg) 5 ウォームホワイト 本体 スチール塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×400×650
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷