配線 マジックテープのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
126件の「配線 マジックテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジック テープ ケーブル」、「ケーブル マジックバンド」、「マジックテープ」などの商品も取り扱っております。
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m) 3 材質 ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm) 2 材質 (フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質 フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン 厚さ(mm) 1 タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
1袋(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質 ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ 使用温度範囲(℃) -20~85 規格 UL94HB相当品 特性 屈曲性 関連資料 カタログ資料(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
1本
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m) 4.5 幅(mm) 8.4 厚さ(mm) 2.5 質量(g) 30 使用温度範囲(℃) -17~93 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 2.5 材質(裏) ポリプロピレン(PP) 材質(表) ナイロン 引張強度(N) 178
1袋(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ 両面タイプ 耐荷重(kg) 15/本(目安)
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。 柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。 サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。 部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。 グレー・黒のリバーシブルです。
材質 ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm)
1袋(5m)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。 材質 フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 0.9
1巻
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションワンタッチケーブルバンド
マジックテープで、簡単に繰り返し結束できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,880 税込11,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様 幅 = 50mm。長さ = 1m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro HDスティックオンテープ. Halcoのこの強力接着剤付フック&ループテープは、最強のアクリル接着剤が塗布されているため、高温 / 低温環境や、紫外線の強い屋外での用途に最適です。
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)グリップタイ
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。 使用温度範囲(℃) -10~70
1袋(10本)
特価
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質 フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル 厚さ(mm) 4 質量(g) 250 タイプ 両面タイプ 長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 4
1巻
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面ファスナーでケーブルを押さえて止める配線ケーブルホルダーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質 ポリ塩化ビニール ブラック アズワン品番 64-6797-21
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。 厚さ(mm) 2.7 使用温度範囲(℃) 5~65 材質(裏) ポリプロピレン(PP) 材質(表) ナイロン
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。 テープ長さ(m) 3 厚さ(mm) 1.0 材質(フック) ポリエチレン 材質(ループ) ナイロン
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)