- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 配線 固定 具のおすすめ人気ランキング
配線 固定 具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新548件の「配線 固定 具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 固定 クリップ」、「ケーブル 固定 クランプ」、「配線 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。
粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質
66ナイロン
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)
4.8~17.3
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-29~49
寸法(縦×横)(mm)
25.4×25.4
取付穴径(Φmm)
3.9
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋内用
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質
亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)
約0.5
両面テープ
発泡アクリル基材
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ
色
ナチュラル
材質
ナイロン66(UL94V-2)
仕様
UL規格認定品
設置場所
屋内用
定格温度(℃)
85
固定箇所にねじ止めで固定します。
接着剤で固定することもできます。
薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定
材質
アルミニウム
トラスコ品番
828-1554
質量(g)
680
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
12.7×25.4×3.6
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8mm
最大静荷重(g)
4540
使用場所
屋内外
1袋
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質
ナイロン6
色
グレー
テープ
積水#535
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
仕様
RoHS対応
材質
ABS
規格
UL規格品
使用温度範囲
-29~82℃
UL規格
UL難燃性94HB
架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。
ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。
タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
色
黒
材質
11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
適合
(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)
使用温度範囲(℃)
-40~+105
適合パネル厚さ(mm)
1~3
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します
仕様
屋内用