配線 止めるのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
219件の「配線 止める」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線止め金具」、「配線 押さえ 金具」、「配線 止め」などの商品も取り扱っております。
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質 ナイロン6 グレー テープ 積水#535 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配線チューブが固定できる専用ホルダー 両面テープ付きで取り付け簡単
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に 材質 亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm) 約0.5 両面テープ 発泡アクリル基材
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。 材質 66ナイロン 規格 UL94 V-2(本体) 適合ねじ M3~M5 標準色 ナチュラル
1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品 粘着テープ 材質 66ナイロン ホワイト
1パック(8個)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 適合管径(Φmm) 4.8~17.3 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -29~49 寸法(縦×横)(mm) 25.4×25.4 取付穴径(Φmm) 3.9 最大静荷重(g) 227 使用場所 屋内用
1セット(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立たない黒色 両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに 寸法(mm) 15.5×8 使用温度範囲(℃) -30~150
1袋(15個)
349 税込384
当日出荷

結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質 66ナイロン
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに 使用温度範囲(℃) -30~150
1袋(5個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別 黒色クロメートメッキ 材質 鋼板 ブラック
1袋(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 ナイロン66 材質(テープ) 基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g]) 2[204] RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質 6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個) 10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質 ナイロン66 規格品 UL規格品(94V-2) 使用場所 屋内使用
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm) 7.5 横(mm) 25 種別 高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒) 材質 ステンレス ブラック 板厚(mm) 0.4 爪長さ(mm) 13×2本
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別 ユニクロメッキ 材質 鋼板 シルバー
1袋(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)