- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
- 配線 針金のおすすめ人気ランキング
配線 針金のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「配線 針金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード まとめる 針金」、「ねじラー」、「針金入り ひも」などの商品も取り扱っております。
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質
被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質
白なまし鉄線0.39mm
ケース寸法(mm)
縦114×横85
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
全長(mm)
リール本体:約134
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質
PVC、針金
規格
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途コードの束ね・整理に使用。
寸法(幅W×長さL)(mm)
4×120
材質
芯線/スチール、被ふく/PE
あふれるケーブルをまとめて結束可能です。
必要な長さにカットできます。(カッター付き)
ねじるだけの簡単結束タイプです。
材質
鉄線、塩ビ
長さ(m)
20
幅(mm)
3
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)
約4、リール本体:約91
全長(mm)
リール本体:約134
色
黒
長さ(m)
約30
1巻(30m)
¥209
税込¥230
当日出荷
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)
約4、リール本体:約91
全長(mm)
リール本体:約134
色
緑
長さ(m)
約30
1巻(30m)
¥229
税込¥252
当日出荷
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用
長さ(m)
30
幅(mm)
4
材質
スチール線+PVC
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
巻いてねじって結束します。
必要な分だけ取り出して、カットできます。
作業に適した仕様になっています。
仕様
結束用品、結束用ひも、業務用パック、カッター付、鉄線入りワンタッチつづりひも
トラスコ品番
197-2695
材質
白なまし鉄線0.39mm
幅(mm)
(ひも)4
質量(kg)
0.13
色
ホワイト
ひも長(m)
20
入数(個)
10
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ねじって止めるだけ!
簡単カット!カッター付
片面フラットで結束物にやさしい
用途そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに
誘引作業に
材質
被覆部:PVC、芯:針金
幅(mm)
約3
長さ(m)
50
アズワン品番
64-4077-98
1巻(50m)
¥499
税込¥549
当日出荷
針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。
カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。
カッター付き。
仕様
軟鉄線
被覆
ポリエチレン
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小型なので狭い所の作業に最適。先端で2本のワイヤーをつかんで後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。便利なオートリターン式。
全長(mm)
212
適合ワイヤ径(Φmm)
0.3~0.7
他社参考品番(DAYTONA)
41769
他社参考品番(KIJIMA)
302-2212
他社参考品番(KTC)
WTP-210
他社参考品番(キタコ)
674-0500502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
鉄、PET
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
材質
被覆材:ポリエチレン、針金:スチール
質量(kg)
1.3
ヒモより便利な針金入りです。
仕様
カッター付
厚さ(mm)
約0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。
必要な長さにカットして使用できるディスペンサー付き。
切断が片手でできるので、現場の作業にも最適です。
色
緑
幅(mm)
4
長さ(m)
30
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷