- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 配線カバー 蛇腹のおすすめ人気ランキング
配線カバー 蛇腹のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「配線カバー 蛇腹」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グロメット ハーネス」、「フレキシブルカバー」、「配線蛇腹」などの商品も取り扱っております。
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様
スリットタイプ
材質
難燃性ポリプロピレン
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-30~+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。
長さ(m)
2(1本)
色
黒
材質
ポリプロピレン
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料
RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ
スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。
材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。
ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。
耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。
スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。
装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。
電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+85
グレード
耐候
特性
柔軟性、耐候性
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質
難燃ポリプロピレン
色
黒
仕様
スリット入り
使用温度範囲(℃)
-20~60
特性
軽量、可とう性、難燃性
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質
シリコーンゴム(Q)
色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用
色
ダークブラウン
定尺(m)
5
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
仕様
グロメットタイプ = 丸型。パネル穴直径 = 9.5mm。材質 = PVC。色 = 黒。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +130℃。最大パネル厚さ = 2.4mm。。スリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質
ポリプロピレン(難燃性)
ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り
材質
ポリプロピレン
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。
使用方法
端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。
材質
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-10~80