配線ガイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
200件の「配線ガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 配線通し」、「配管通し」、「ケーブルガイド」などの商品も取り扱っております。
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。 材質 線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12 全長(mm) 約1000
1本
499 税込549
当日出荷

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm) 4.5 材質 PET オレンジ 耐荷重(kg) 300 破断強度(kg) 350 金具径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
ワイヤー長(mm) 730/1500 太さ(mm) 10(ワイヤー先端) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

車内の配線通しに便利なアイテムです! 線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!
ブラック
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エーモン配線ガイド
サビにくいステンレス製 太さの違うコードでもしっかりホールドできる専用設計
用途エンジンルームから車内へのコードの引き込みに。カーペット下など狭い場所でのコードの引き込みに。ゴムブッシュ・グロメットからの引き込みに 材質 ステンレス
1個
599 税込659
当日出荷

1本(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷

細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 材質 PET グリーン 線径(Φmm) 3.5 付属品 収納ケース 金具径(Φmm) 5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ) 寸法(cm) 25
1個(2本)
939 税込1,033
当日出荷

エンジンルームから車内への配線引き込作業に便利です。
全長(mm) 約214 質量(g) 85 軸長(mm) 100 材質(軸) S45C 材質(クリップ) PP+TPR パイプ外径(Φmm) 8 パイプ内径(Φmm) 6
1本
499 税込549
当日出荷

レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に 材質 PA6 適合電線 1.25~2.0sq RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m) 1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エーモン配線モール
貼り付けるだけ。 目立たないカラー。 専用両面テープ付。
用途フレキシブルな素材で、曲面にもフィットして配線の取り回しができる 幅(mm) 約12 厚さ(mm) 1 高さ(mm) 6 全長(m) 約2 テープ長さ(m) 約1(付属専用両面テープ/×2本)
1個
999 税込1,099
当日出荷

通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業 線径(Φmm) 6.2 破断荷重(kN) 7.4 使用安全耐荷重(kN) 3.4
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事 質量(g) 365 ケース外径(Φmm) 175 破断荷重(kN) 線材/2.9。全体/0.9 ロッド長さ(m) 7.5 ロッド線断面(mm) 0.8×6.3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ケーブルを整理するガイドです。ケーブルハーネス配線
用途配線の整理 寸法(mm) 282×69 取付 ネジ止め 仕上 材質 プラスチック
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様 屋内外兼用 材質 PVC
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状 (ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを整理するガイドです。フレキシブルと固定ケーブルの配線、高さ調整可能なテーブルに展開可能
用途配線の整理 長さ(mm) 1000 材質 プラスチック 仕様 個別のユニットで一緒にプラグイン接続可能
1個
9,698 税込10,668
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブレコーダー、レーダー探知機の配線固定に。貼り付ける箇所の脂分、水分、汚れを綺麗に拭き取ってください。
寸法(cm) 10X10本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10本)
799 税込879
当日出荷