- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 配線コード 1.25のおすすめ人気ランキング
配線コード 1.25のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新145件の「配線コード 1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線コード 0.75」、「配線コード 2.0sq」、「1.25 電線」などの商品も取り扱っております。
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
1000(20℃)
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300以下
適合規格
電気用品安全法認可品
JIS規格
JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
100
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
10
JIS規格
JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品
外寸(mm)
3.1
概算質量(kg/km)
0.19
素線径(mm)
0.18
素線数
50
定格電圧(V)
600
導体公称断面積(mm2)
1.25
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様
撚線
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)
70(許容電流算出)
導体最高許容温度(℃)
80
自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
600以下 60℃
芯数(C)
1
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
5
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
許容温度(℃)
(導体最高)60
材質(導体)
軟銅線
材質(絶縁体)
ビニル
仕様
鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)
1.25
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
12
全長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
電圧
DC12V/24V
タイプ
ダブル
長さ(m)
30
許容温度(℃)
70