配線分別用札のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「配線分別用札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「線名札」、「ラインチェッカー」、「電源 ケーブル タグ」などの商品も取り扱っております。

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 49(5.00) 特性 難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質 板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸) ひも長(mm) 120
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 印字方式 油性ペン RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質 ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) 5~65 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。 長さ(mm) 約110 材質 (札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20枚)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。 表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
材質 強硬ファイバー 長さ(mm) (タコ糸)約110 サイズ Φ15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

電線などの分類,表示,識別に。
材質 66ナイロン 種類 標準グレード 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法A(mm) 2.5 難燃性 UL94V-2 適合工具 EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf]) 80(8.16) 特性 難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品(94V-2) 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm) 100(結束部) 形状 小判形
1パック(20枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。 材質 表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm) RoHS指令(10物質対応) 対応 2018年トラスコ掲載ページ 3 1041
1セット(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm) 100 結束径(Φmm) 25 エスコ品番 EA475HB 材質 ナイロン 引張強度(kg) 8 プレート寸法(mm) 25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷

巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。 長さ(mm) 387 最大結束径(Φmm) 111 トラスコ品番 477-4451 材質 ポリエチレン 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 358 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
5,398 税込5,938
当日出荷