- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 配線器具プレートのおすすめ人気ランキング
配線器具プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新193件の「配線器具プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ノズルプレート」、「配線器具」、「パナソニック 配線器具 プレート」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-10~+40
用途コンセントプレート
プレート
コンセントプレート
材質
ABS樹脂
プレート
ワンタッチモダンプレート
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
材質
ABS樹脂
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ホワイト
タイプ
ブッシング付
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
プレート
スクエア
腐食や変色に強いステンレスを使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンセントプレート
表面処理
フルコート加工
材質
ABS樹脂
仕様
標準穴
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
プレート
ラウンド
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質
亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)
約0.5
両面テープ
発泡アクリル基材
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷