- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- OA関連金物
- 配線孔のおすすめ人気ランキング
配線孔のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新423件の「配線孔」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線孔キャップ 丸」、「配線穴ゴム」、「ツバ管」などの商品も取り扱っております。
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質
ABS樹脂
材質/処理
ABS樹脂/-
形状
丸型
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタを取外しての使用もできます。
開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質
ABS
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状
小型ハトメ
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状
丸型
材質
ABS樹脂
主材質
ABS樹脂
仕様
使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
形状
角型
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状
丸型
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。
可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質
ABS
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質
ABS樹脂
材質/処理
ABS樹脂/-
形状
丸型
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状
丸型
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質
ABS樹脂
形状
丸型
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質
亜鉛合金
寸法D(mm)
67
質量(g)
128
寸法d(mm)
60
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
57
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
小型ハトメ
質量(g)
6
外形寸法D(mm)
18
外形寸法L(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
14
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など
材質
鋼ほか
質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
形状
丸型
色
ブラウン
外形寸法D(mm)
85
外形寸法L(mm)
85
取付穴径d(Φmm)
80
取付穴径l(Φmm)
80
用途フランス落し、丸落しの受に
材質
(外装部)SUS304
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
取付け方法
掘込
RoHS指令(10物質対応)
対応