- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- OA関連金物
- 配線孔キャップ 30mmのおすすめ人気ランキング
配線孔キャップ 30mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「配線孔キャップ 30mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線孔キャップ 35mm」、「配線孔キャップ 20mm」、「配線穴ゴム」などの商品も取り扱っております。
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状
丸型
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタを取外しての使用もできます。
開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質
ABS
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質
ABS樹脂
材質/処理
ABS樹脂/-
形状
丸型
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状
丸型
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状
丸型
材質
ABS樹脂
主材質
ABS樹脂
仕様
使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質
ABS樹脂
材質/処理
ABS樹脂/-
形状
丸型
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。
可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質
ABS
アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
色
ブラック
材質
アルミ合金、ポリアミド
形状
丸型
仕上
アルマイト処理
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状
丸型
材質
エラストマー(TPE)
仕様
使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状
小型ハトメ
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質
ABS樹脂
形状
丸型
分割式ですので、後付けが可能です。
柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用
仕様
分割式
種類
端末カバー
内径(Φmm)
57.6
ツバ外径(Φmm)
110
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど
材質
ABS樹脂
質量(g)
9.8
適合板厚(mm)
0.8~ 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。
4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質
ナイロン6
色
ブラック
規格
UL94V-2
取付板厚(mm)
0.8~3.2
質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
形状
丸型
色
ブラウン
外形寸法D(mm)
85
外形寸法L(mm)
85
取付穴径d(Φmm)
80
取付穴径l(Φmm)
80
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状
丸型
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応