配線孔キャップ 38mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「配線孔キャップ 38mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線孔キャップ 45mm」、「棚穴キャップ」、「配線孔」などの商品も取り扱っております。
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質 ABS樹脂 材質/処理 ABS樹脂/- 形状 丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質 ABS
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質 ABS樹脂 形状 丸型
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状 丸型 材質 ABS樹脂 主材質 ABS樹脂 仕様 使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質 ABS樹脂 材質/処理 ABS樹脂/- 形状 丸型
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質 ABS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状 丸型
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状 丸型 材質 ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴムコーダ
コードを通すための穴用パーツでオーディオボックスなどの背板に取り付けて使用します。
材質 PVC
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状 丸型 材質 ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質 亜鉛合金 寸法D(mm) 67 質量(g) 128 寸法d(mm) 60 寸法D1(mm) 60 寸法D2(mm) 57
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)木製配線孔キャップ
質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
形状 丸型 ブラウン 外形寸法D(mm) 85 外形寸法L(mm) 85 取付穴径d(Φmm) 80 取付穴径l(Φmm) 80
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状 小型ハトメ 材質 ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用 仕様 分割式 種類 端末カバー 内径(Φmm) 57.6 ツバ外径(Φmm) 110
1個
266 税込293
当日出荷

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類 グロメット 硬度 50度±5度 膜厚(mm) 約0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど 材質 ABS樹脂 質量(g) 9.8 適合板厚(mm) 0.8~ 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状 丸型 材質 エラストマー(TPE) 仕様 使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アトムリビンテック配線孔キャップ丸型
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
材質 ABS 寸法(Φmm) 60
1個
299 税込329
当日出荷