配線用スリーブのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
362件の「配線用スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル スリーブ」、「リングスリーブ」、「スリーブ」などの商品も取り扱っております。
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質 塩化ビニル 透明 種類 絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V) 300 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状 突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格 JIS C 2806 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm) 10.5 種類 裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応) 対応 スリーブ形状 リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 絶縁付圧着スリーブ 特性 難燃 スリーブ形状 突き合せ用 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 寸法l(mm) 15.0 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具 絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック) 30 質量(g) 30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。 種類 裸圧着スリーブ スリーブ形状 リングスリープ 全長(mm) 10.5 材質(スリーブ) 無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具 リングスリープ用工具をご使用下さい JIS規格 C2806適合
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料 FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


用途配線端子として。 寸法E(mm) 15 寸法t1(mm) 0.8 材質 塩化ビニル 種類 絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V) 600 耐熱温度(℃) 75 スリーブ形状 突き合わせ用(B形)
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質 端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合 壁厚さ:200mmまで アイボリー
1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。 全長(mm) 30 仕様 配線工事用
1パック(5個)ほか
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(100個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


壁面にぴったりフィットするスリーブ。 勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 切断加工が簡単。
対応径(Φmm) 65 材質 ポリエチレン アイボリー
1個
419 税込461
当日出荷