- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- OA関連金物
- 配線通しゴムのおすすめ人気ランキング
配線通しゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新103件の「配線通しゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線パッキン」、「配線穴ゴム」、「ラバー グロメット」などの商品も取り扱っております。
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50度±5度
膜厚(mm)
約0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状
丸型
材質
ABS樹脂
主材質
ABS樹脂
仕様
使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
55°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
色
黒
材質
合成ゴム
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメット
タイプ
耐候
種類
グロメット
防塵防水性能
IP67適合
難燃性
UL94HB適合
特性
防水性、防塵性
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。
膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質
EPDM
色
ブラック
硬度
55°±5°
入数
1袋=10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
グロメットタイプ = 丸型。パネル穴直径 = 9.5mm。材質 = PVC。色 = 黒。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +130℃。最大パネル厚さ = 2.4mm。。スリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質
ABS樹脂
材質/処理
ABS樹脂/-
形状
丸型
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質
EPDM
色
黒
使用温度範囲(℃)
70まで
硬度
55
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。
可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質
ABS
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質
ABS樹脂
材質/処理
ABS樹脂/-
形状
丸型
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタを取外しての使用もできます。
開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質
ABS
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状
丸型
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状
丸型
材質
エラストマー(TPE)
仕様
使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
トレックスプレーン(TREXPRENE)