- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- 配線通し棒のおすすめ人気ランキング
配線通し棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新153件の「配線通し棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「線 通し 工具」、「入線 棒」、「配線竿」などの商品も取り扱っております。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)
1.0
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様
照明ライト付(白色LED)。LEDライト部寿命10万時間。連続使用電池寿命15時間。(電池/LR44×3個使用)
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線
2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる
ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、
ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式
先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線
10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)
8
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。
材質
線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12
全長(mm)
約1000
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)
竿:23.5
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)
4.5
材質
PET
色
オレンジ
耐荷重(kg)
300
破断強度(kg)
350
金具径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)
竿/13
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
材質
フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上
フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
ワイヤー長(mm)
730/1500
太さ(mm)
10(ワイヤー先端)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!
伸長時寸法(m)
4.4
質量(g)
240
収納時寸法(mm)
460
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様
スタンダードタイプ(ライトなし)
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる
秒速結線システム
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
色
イエロー
ロッド径(Φmm)
7.5
許容曲げ半径(mm)
250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
PP被膜
あり
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
許容曲げ半径(mm)
200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
色
オレンジ
POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍!
POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ7m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
仕様
竿先端:M5 凸ネジ
材質
竿:カーボン・FRP、金具:SS400
質量(g)
935
本体寸法(mm)
52×52×520
最大径(Φmm)
52、竿:44
金具
フック金具 DBF-F
収納長(m)
0.52
竿数
18
伸長(m)
7
1個(7m)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット!
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
ロッド長さ(m)
1
セット内容
ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個
色
オレンジ
ロッド径(Φmm)
4
被覆
なし
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状
(ワイヤー)角型
材質(本体)
鉄
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
材質
PET
色
グリーン
線径(Φmm)
3.5
付属品
収納ケース
金具径(Φmm)
5