- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 配膳カートのおすすめ人気ランキング
配膳カートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新167件の「配膳カート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エコノミーサービスワゴン」、「レストラン ワゴン」、「配膳車」などの商品も取り扱っております。
シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り
材質
受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質
アルミ、プラ(PP)
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
480
間口(mm)
800
段数
3
耐荷重(kg/段)
80
キャスター
固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)
100
トレー内寸(mm)
L615×W450×H50
トレー間隔(mm)
275
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合トレイサイズ
330×330mm
配膳・下膳に便利なステンレス製カート。清潔なステンレス鏡面仕上げ。扉付で飛沫防止等衛生面に配慮しました。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品です
材質
ステンレス
奥行(mm)
455
間口(mm)
800
キャスター
静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個
キャスター径(Φmm)
100
各段にはフルサイズのグラスラック、標準サイズのバスボックスが置けます。一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)
180
材質
ポリプロピレン、アルミニウム
キャスター
Φ127×4自在(ストッパー無)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×540×950
棚板間隔(mm)
300
棚板寸法(mm)
810×530
有効間口(mm)
(中棚)800
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)
スチール
棚板高さ(mm)
(こぼれ止め)40
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
本体はステンレス製ですので、汚れた場合でも洗浄が可能です。両面に付属しているカーテンは抗菌タイプで、トレーの出し入れの際は付属のマジックテープで束ねることができます。
材質
本体・棚板/ステンレス(SUS304)、カーテン/防炎・抗菌樹脂
キャスター
Φ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)
棚間隔(mm)
130
適合サイズ
500×350mm
一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)
136
材質
ポリプロピレン、アルミニウム
キャスター
Φ102×4自在(ストッパー無)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×410×965
棚板間隔(mm)
300
棚板寸法(mm)
630×415
有効間口(mm)
(中棚)620
シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り
材質
受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング
耐荷重(kg)
約50
キャスター
ゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付)
配膳・下膳に便利なステンレス製カート。清潔なステンレス鏡面仕上げ。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。積載力抜群の4段式。棚間有効275mm。押しやすい両側持ち手付。安心・安全の純国産品です
材質
ステンレス
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数
3
棚板耐荷重(kg)
50/段
全高(mm)
800
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)
25
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
棚ピッチ(mm)
25
棚板厚さ(mm)
0.8
シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。
運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。(※棚板が5段・6段の場合を除く。)本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。)
様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。
走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。
抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ
330×330mm
キャスター
Φ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
仕様
ロール式シャッターユニット2セット内蔵
材質
外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
長時間の保管や移動用などに御使用ください。SAZ型コンテナーラックカート9段専用です。
材質
塩化ビニール
サイズ
Z型9段用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×730×1390
TKG品番
9-1222-0201
TKG品番(2017)
6-1100-0201
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
中段棚板は取り外し可能。トレーとして使うことが出来ます。移動に便利な持ち手、キャスター付き。
用途調味料や食品のストックに便利。中段の棚は外してトレーとして使えるため、来客時等はそのままお盆として使用可能。
材質
天然木(ラバーウッド)、MDF、ポリプロピレン
質量(kg)
5.3
耐荷重(kg)
(全体)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×34×72.5
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷