- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 酵素洗浄剤のおすすめ人気ランキング
酵素洗浄剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新156件の「酵素洗浄剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酵素性洗剤」、「つけおき洗浄」、「酵素」などの商品も取り扱っております。
ファイバースコープや硬性内視鏡・生検鉗子などの器具に付着した、血液・粘液・蛋白・脂肪・炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な加水分解作用を発揮します。
中性で素材に対する腐食性がなく、金属部やゴム・樹脂部などにもダメージを与えません。
効果
その他
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄!
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄します。
希釈倍率
2000倍
使用場所
キッチン
RoHS指令(10物質対応)
対応
蛋白分解酵素配合の中性洗浄剤です。発泡制です。内視鏡や手術用器具等に付着した有機物の除去に最適です。
種別
B 発泡性
泡立ちを抑えて多くの洗浄用途に対応します。中性で優れた洗浄力を発揮し、医療機具の劣化を抑制します。色付きのため、浸漬槽の希釈液の色で洗浄剤の入れ忘れを確認できます。
効果
その他
成分
タンパク質分解酵素・酵素安定化剤・金属腐食防止剤
液性
中性
使用濃度
ジェット式洗浄装置・超音波洗浄装置/(推奨)0.3~1.0%、用手・浸漬/(推奨)0.3~2.0%
制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
配合
タンパク質分解酵素配合
pH
10.6±0.5(0.5%)
液性
無リン・アルカリ性
洗浄機能
浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
1本で多様な用途に使用可能ジェット洗浄機、超音波洗浄機、浸漬(用手)洗浄とマルチ用途に使用できる弱アルカリ性の洗浄剤です。
形状
液状
外観
淡黄色~黄色の透明液体
希釈液
希釈
容器仕様
ソフトボトル(減容容器)
材質
容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
液性
弱アルカリ性
アズワン品番
63-4060-77
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。
塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。
浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。
無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所
厨房
使用方法
1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。
種別
粉末
液性
弱アルカリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体・業務用
洗剤だけでは落ちないしみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力分解!新酵素配合により黄ばみ・黒ずみ汚れ、食べこぼし汚れの洗浄力アップ※つけおき使用でさらに効果アップ
用途衣料用漂白剤
成分
過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、安定化剤、酵素
タイプ
酸素系
形状
粉末
シリーズ
ワイドハイター
液色
白色
浸漬洗浄・超音波洗浄・噴射型洗浄で使用可能なマルチタイプの中性洗浄剤です。
蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。
無泡性のため、すすぎ性も優れており洗浄装置の能力を最大限に引き出します。
爽やかなグリーンライムの香りです。
容量(L)
5
主成分
蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、金属腐食防止剤、水溶性溶剤、香料、着色料
液性
pH 7.8(原液)、pH 8.1(0.5%)※代表値
アズワン品番
4-3995-01
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
医療器具の用手洗浄にプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去する中性の用手洗浄剤です。
形状
液状(内容物)/液状(吐出・噴射)
外観
無色~淡黄色 透明液体
希釈
原液
使用方法
1適量の水を含んだスポンジなどに、洗浄剤(原液)を吐出してください。2揉んで泡立て、医療器具をブラッシング洗浄してください。3洗浄後は流水で十分にすすいでください。
材質
容器(ボトル):PE /ポンプ:pp
アズワン品番
63-4060-84
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
グレープフルーツ・ヤシの実・パパイアの3つのフルーツ酵素で強力洗浄!換気扇などのガンコな油汚れから衣類のしつこいシミ汚れ落としまで幅広く使える万能クリーナー!
酵素入りポリデントは、入れ歯のヨゴレ、ニオイを落として徹底除菌します。
毎日の使用が効果を増します。
シリーズ
ポリデント
希釈せずにそのまま使用できる、スプレータイプの酵素洗浄剤です。泡で出るため、通常のブラシ・スポンジによる洗浄だけでなく、医療器具に直接吹き付けたり、内腔がある器具内部に吹き付けるなど、様々なシーンで使用できる洗浄剤です。500mLの小さい容器を採用しており、省スペースを実現します。(約625プッシュ分)。タンパク汚れだけでなく油脂汚れにも高い洗浄力を発揮します。
成分
界面活性剤、タンパク質分解酵素、酵素安定化剤、金属腐食防止剤
液性
中性(pH7.8<原液>)
吐出量(mL/回)
約0.8
W酵素配合で汗や皮脂、食べこぼしの汚れを分解。液体なので、少ない水でもさっと溶ける。さわやかなフローラルの香り。中性なので繊維にやさしく、色落ちしにくいです。
液性
中性
成分
界面活性剤(12%)、酵素
形状
液体
質量(kg)
4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×250×110
1本(4L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
医療・理化学用洗浄剤です。
主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤
無リン・PRTR非該当
繰り返し使用可
pH値:11.8(2%水溶液)
濃縮アルカリ性洗浄液
使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)
洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。
冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。
蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤
形状
液体
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×132×290
使用の目安
水30L(衣類1.5kg)に20g
1個(5kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷