- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 酸化還元電位計のおすすめ人気ランキング
酸化還元電位計のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「酸化還元電位計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「orp 測定 器」、「ORP計」、「還元電位計」などの商品も取り扱っております。
酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。
見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字!
データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。
仕様
温度補正自動
付属品
ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書
質量(g)
約200
電源
006P(9V)乾電池
精度
±(0.8%+1dgt) (23±5℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×205×30
センサー
ORP電極 Siver
分解能
1mV
サンプリング
約0.4秒/回
入力インピーダンス
100MΩ
測定範囲(mV)
-1999~1999
アズワン品番
1-6526-01
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。
仕様
シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出し
セット内容
本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約300(電池含む)
電源(V)
DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz
規格
JIS C 0920保護等級7(防侵型)
消費電力(W)
約0.03
出力
RS-232C出力、プリンタ出力
表示
カスタムLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×170×40
電池寿命(時間)
約200
データメモリ
メモリー数/300、自動データメモリー機能
使用周囲温度(℃)
0~45
入力CH
1
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)測定の際に温度測定も同時に行えます。
付属品
標準液(222mV)
測定範囲
ORP/±1000mV、温度/0~50℃
質量(g)
133
電源
単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目
ORP・温度
測定精度
ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃
分解能
ORP/1mV、温度/0.1℃
温度補償
自動温度補償(0~50℃)
機能
バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正
1点
防塵防水性能
IP67
サイズ(mm)
Φ40×178
アズワン品番
4-355-01
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。
トラスコ品番
421-2941
セット内容
取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)
材質
ABS樹脂
幅(mm)
37.5
高さ(mm)
170
質量(g)
87
奥行(mm)
37.5
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
測定範囲(pH)
0~14
測定精度
±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃
分解能
0.01PH/1mV/0.1℃
温度測定範囲(℃)
0~+90
測定範囲 ORP
-1,000~+1,000(mV)
防塵防水性能
IP57
検出単位
0.01PH/1mV/0.1℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
使用環境温度(℃)
0~50
防水仕様
日常防水
測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。ORPテスタの機能を確認するために必要とされる事前調整済みの緩衝液は標準付属、利便性が高い。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。電極には Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れる。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
用途廃水、プール、消毒、ワイン製造、電気めっき、鉱業、発電、製薬、パルプ/製紙など通常の水溶液
付属品
ORP緩衝液(222mV・50ml), 校正ビーカー(1個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)
255×210×50
測定範囲
ORP/-1000mV~1000mV
電源
単四乾電池×4本
測定項目
mV
本体寸法(mm)
40×40×178
本体質量(g)
133
測定精度
ORP/±0.2%F.S
分解能
mV/1
防塵防水性能
IP67
質量(g/セット)
0.5
材質(測定面)
白金(プラチナ)
電極
標準:ORP60-E
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
トラスコ品番
835-8572
測定範囲
0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素)
質量(g)
489(電池含む)
電源
単三×6、又はACアダプター
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
68×45×177
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
適合本体
RM-30P
種別
防水対応
測定範囲
0~±2000mV、0~100℃
仕様
RM-30P標準添付電極
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
省電力設計、充電式電池も使用可能
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定範囲
(イオン)使用する電極による
外形寸法(mm)
約70×39×188
電源
単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本
本体質量(g)
300
測定範囲(pH)
0.00~14.00
温度測定範囲(℃)
0~100.0(イオン電極は除く)
測定範囲 ORP
0~±2000mV
電池寿命(時間)
約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)
消費電力(VA)
0.1(電池3V使用時)
適合機種
YK-23RP、PH-230SD
アズワン品番
1-1944-12
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
セット内容
pH4.01標準液500mL+キンヒドロン粉末5袋
アズワン品番
61-8517-80
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
寸法(mm)
77×172×40
電源
単3電池×2(付属)
機能
電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能
ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。
ZenTest®専用アプリはiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。
BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。
画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。
目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。
GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。
指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。
測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
ORPテスタの機能を確認するために必要とされる事前調整済みの緩衝液は標準付属、利便性が高い。
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
電極には Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れる。
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
付属品
ORP緩衝液(222mV・50ml), 校正ビーカー(1個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)
255×210×50
測定範囲
ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃
電源
単四乾電池×4本
測定項目
mV/℃
本体寸法(mm)
40×40×178
本体質量(g)
133
測定精度
ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能
mV/1、温度/0.1℃
防塵防水性能
IP67
質量(g/セット)
0.5
材質(測定面)
白金(プラチナ)
電極
標準:ORP60-DE
1セット
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番
219-80-78-04
トラスコ品番
756-7391
測定範囲
-1999~+1999mV
質量(g)
約87(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ37.5×170H
精度
2%FS
分解能
1mV
測定機能
ORP
使用電池
CR2032 リチウム電池×2個
検出単位
1mV
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。
仕様
キャリブレーション:1 点
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚
質量(g)
約50(電池除く)
電源
コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個
測定項目
ORP(酸化還元電位)
精度
±2 mV(計器再現性)
表示方式
カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)
使用温湿度範囲
周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)
測定範囲(mV)
-1000~1000
電池寿命
約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]
サイズ(mm)
164X29X20
必要サンプル量(mL)
0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。)
防水
IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。]
分解能(mV)
1
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
電極情報を自動で認識します。
仕様
本体+ORP複合電極
測定範囲
ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃
質量(g)
約300
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売り)
データメモリ
1500データ
電池寿命
約2000時間
外寸法(mm)
(本体)約70×39×188
アズワン品番
4-2701-01
防水
IP67(電極非接続時無効)※1m・30分浸漬可
リード線長さ(m)
1
1セット
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。
別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。
HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。
HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。
校正は簡単に行える手動での2点校正。
自動温度補償付き。
大きな画面で見やすく、使いやすい。
電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。
幅(mm)
80
奥行(mm)
36
高さ(mm)
145
質量(g)
230
測定範囲(pH)
【pH】0.00-14.00
検出単位
0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV
精度(pH)
【pH】±0.01
校正
【pH】手動で2点校正
温度補償(℃)
【pH】0~70(自動)
測定範囲(mV)
【ORP】±1999
精度(mV)
【ORP】±1
測定範囲(℃)
0.0~100.0※ただし実際の測定範囲は電極による
精度(℃)
±0.4
電源
9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能)
使用環境温度(℃)
0~50
仕様
【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか
土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。
仕様
ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃
表示
ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
新型デジタルプローブ採用
プローブ情報を自動で識別可能
2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由
pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。
環境負荷やランニングコストの低減を実現
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
USB標準装備(PC接続対応)
USB給電も可能(オプション)
外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定項目
pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度
電源
単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)
電池寿命(時間)
(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60
消費電力(VA)
0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
外形寸法(mm)
約70×35×185(突起物含まず)
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源
単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力
電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示
バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度
測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能
安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
防塵防水性能
IP67相当