酸度計のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
99件の「酸度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル酸度計」、「土壌 計測 器」、「土壌 酸性 度 測定 器」などの商品も取り扱っております。
土壌酸度計 A シンワ測定ランキング1位
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。トラスコ品番405-5870材質(本体)ABS樹脂質量(g)100本体寸法(mm)106×47×47測定範囲(pH)3~71目盛pH0.2精度(pH)±0.5
1台
6,998税込7,698
当日出荷

簡易土壌酸度計&土壌水分計 セフティー3ランキング2位
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
1,598税込1,758
当日出荷

土壌酸度計 竹村電機製作所ランキング3位
直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。質量(g)97測定範囲(pH)4~7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
1個
4,898税込5,388
当日出荷

デジタル土壌酸度計 高森コーキランキング4位
カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書測定範囲pH3.5~9.9(精度±pH0.5)電源アルカリボタン電池3個pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
2,698税込2,968
当日出荷

簡易土壌酸度計 セフティー3ランキング5位
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで
1個
999税込1,099
当日出荷

カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲pH3.0~10.0(精度±pH0.5)pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,298税込1,428
当日出荷

土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。寸法(mm)293×60×37測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+質量(g)132使用温度範囲(℃)5~40電源単四アルカリ乾電池 3本測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度オートパワーオフ無操作状態で約5分後使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトオフ:無操作状態で約1分
1個
2,998税込3,298
当日出荷

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能付属品携帯用ソフトケース測定範囲3.5~7pH質量(g)155
1台
9,998税込10,998
当日出荷

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途畑などの土壌酸度の測定にアズワン品番64-4078-16
1個
919税込1,011
当日出荷

土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,798税込1,978
当日出荷

直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲4~7pH質量(g)135
1個
7,398税込8,138
当日出荷

TOKO(東興化学研究所)食品用酸度計
酸度計とスターラー・スタンドの食品向けセットです。 サンプルに合わせた設定で、短時間に多くのサンプルが測定できます。 終点の判断が難しい着色したサンプルも、精度よく終点を自動検出します。高感度センサで再現性のよい滴定値が得られます。 高精度なpH計としても使用できます。
セット内容本体、スターラー、撹拌スタンド寸法(mm)186×170×174質量(kg)(本体)1.7、(スターラー)1測定範囲0.00~14.00pH回転数(min-1[r.p.m])80~1500電源AC100V・50/60Hz消費電力6VA表示LED表示制御制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0~14.00pH、PBAND(比例帯)/0~9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0~99分解能0.01pH温度補償自動、0~100℃撹拌容量(mL)50~2000撹拌台寸法(mm)168×130×49記録計出力4~20mA/0~20mA・FS
1個
399,800税込439,780
31日以内出荷

土の状態や土づくりの際の酸度チェックはもちろん、植物の健康管理の目安に簡単な方法で土壌酸度(pH)が測定できます。
用途一目でわかる酸度pH測定液・約45回分。成分アルコール類容量(mL)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100
1本(5mL)
639税込703
当日出荷

土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。
種別DM-13寸法(mm)47×47×160測定範囲pH4.0~7.0質量(g)約100
1個
5,200税込5,720
6日以内出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲水分:1~10まで
1個
1,198税込1,318
当日出荷

TAKAGI(高儀)簡易土壌酸度計
水分も測定できる2WAYタイプ
用途畑などの土壌酸度・水分測定に仕様水分測定機能付きアズワン品番64-4078-17
1台
1,398税込1,538
当日出荷

土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。 DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品携帯用ソフトケース質量(g)155寸法Φ50×165mm
1個
9,798税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)酸度/pH測定器
リアルタイムでデータのグラフ表示が可能です。400データまでのメモリー機能の他、USBでパソコンへのデータ転送も可能です。
1個
329,800税込362,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等最小目盛(%)Brix 0.5
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)