- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- 酸素アセチレンバーナーのおすすめ人気ランキング
酸素アセチレンバーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「酸素アセチレンバーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡散器」、「酸素溶接」、「ガス溶接 バーナー」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
434-5011
全長(mm)
660
質量(g)
1000
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4、LPG:0.02
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
トラスコ品番
434-4715
全長(mm)
930
質量(g)
1250
ガス圧力(MPa)
酸素:0.5、LPG:0.04
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)
325
質量(g)
520
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガス
アセチレン・サンソ
エスコ品番
EA300-2
全長(mm)
350
質量(g)
390
ねじ径
【火口部】M6×1.0
溶接火口
#140(EA300BD-4)×2個付属
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。
加工可能板厚(mm)
5~40、5~50
トラスコ品番
434-4481
全長(mm)
1565(火口除く)
質量(kg)
2.5
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
(LPG)0.08
火口
(適合)7500、10000
標準流量
(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口
No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500
付属品
火口:7本
種別
中型溶接器(B形01号) ・低圧式
全長(mm)
435
質量(g)
吹管:490/火口:25
使用ガス
アセチレン
火口径(mm)
No.200:Φ1.2。No.225:Φ1.3。No.250:Φ1.4。No.315:Φ1.5。No.400:Φ1.6。No.450:Φ1.7。No.500:Φ1.8
ガス圧力(MPa)
酸素:0.3/アセチレン:0.03
使用吹管
中型、グリッタMW型
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
切断可能範囲
M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm
ガス圧力(MPa)
(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)
(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガス
アセチレン
セット内容
火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)
397
使用上の注意
逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
火口2本付です。
全長(mm)
550
質量(g)
870
板厚(mm)
作業:5.0~15.0
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.02
酸素圧力(MPa)
0.4
火口番号
NO.1500、2500
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)
3100
付属品
酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)
8
鉄板溶接(mm)
3
硬ロウ付
Φ1/4”~4”
消費時間
酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
仕様
首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g。 火口…#100、#200、#315付
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
全長(mm)
278
質量(g)
466
火口
100、200、300(3本付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
付属品
NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)
1.54
能力
軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)
1.5
燃焼時間(分)
約120
トーチ本体寸法(mm)
Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)
200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。
火炎温度(℃)
2350
仕様
(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”
付属品
チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート
トラスコ品番
423-1147
質量(kg)
3.4
火炎形状
ターボ炎
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
使用ガス
アセチレン・サンソ
仕様
首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g。 火口…#100、#200、#315―
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容
酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口
100、200、300(3本付)
全長(mm)
278
質量(g)
480
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷