酸素タブレットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「酸素タブレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水槽ろ過装置」、「ポンプ 水槽」、「酸素マスク」などの商品も取り扱っております。
マルカン ニッソー金魚・メダカ酸素ぷくぷく
水槽に入れるだけで水中に酸素が溶けだします。 金魚、メダカ以外の魚の採集時や停電時等、緊急時の 酸欠防止にもご使用いただけます。 淡水、海水魚の両方に使用できます。 電気を使わず約1.5ヶ月酸素を供給します (水容量約10L毎に1錠使用)。 小型水槽、金魚鉢、プラケースに最適です。
仕様 適合水槽:小型水槽、金魚鉢、プラケース 使用の目安 約5L以下(金魚鉢・メダカ・プラケース等):1錠、約10L以下:1~2錠、約20L以下:2~3錠
1パック(8錠)
820 税込902
当日出荷

水槽に入れるだけで、水中に酸素とミネラルが溶け出し、魚の棲みやすい環境をつくり出します。魚の採集時や電気が使えない緊急時に、金魚鉢、コンパクト水槽などに入れると魚の酸欠防止になります。1錠で約1ヶ月効果長持ち。淡水魚と海水魚の両方に使用できます。
使用液 淡水・海水
1箱(8個)
499 税込549
4日以内出荷

ネットに入った鉢底石!小さな鉢などにピッタリ!日本産の軽石を選別し、ネット(50ml)に入れた新発想の鉢底石です。酸素粒剤入りで根に酸素を与え根張りを良くします。 4号鉢からの小さな鉢底やミニプランターの底に便利なサイズです。 ネットに入っているため植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・観葉植物・サボテンなど 適合作物 花、観葉植物、サボテン
1袋(50mL×6個)
579 税込637
6日以内出荷

エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm) (水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下 仕様 (ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付 寸法(mm) 103×62×160 電源 AC100V(50/60) 口径(Φmm) 5(エアーホース用) 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/1.9 吐出量(L/min) 0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容 40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源 AC100V・50/60Hz 口径(Φmm) (送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水槽用循環装置に追加して使用する生物ろ過用ろ材です。
1個
799 税込879
当日出荷

エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。 エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品 3層構造マット、チューブ1m付 適合 水深50cm以下、幅120cm以下(水槽) 寸法(mm) 103×62×160 電源(V) AC100、50/60Hz、2.1/1.9W 口径(Φmm) 送風:5(エアーホース用) 吐出量 0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付 寸法(cm) 40~45(水槽)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

エアーポンプと併用するろ過器です。
付属品 ビニール管1m(内径Φ4mm)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品 バクテリアマット1個 活性炭マット1個 使用環境 淡水 海水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊繊維でメダカの卵をカビと雑菌から守る産卵床です。 水に浮かぶため、水中に手を入れずに手早く卵を取り出すことができます。 4色セットなので、仕分けに便利です。
寸法(mm) 50×50×60 質量(g) 12
1組(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

ケニス天然石
魚の環境づくりに
サイズ 米粒大 容量(kg) 1.5入
1個
899 税込989
3日以内出荷

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多方向からの水の吸込みを実現します。ケース上部と砂利の入ったベース面から飼育水を取り込み、ムラなく濾材に通水します。
1個
649 税込714
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源 AC100V(50/60) ろ過材の種類 スポンジマット+活性炭(付属)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)