- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 養殖資材/機器
- 酸素分散器のおすすめ人気ランキング
酸素分散器のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新108件の「酸素分散器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素ストーン」、「酸素バルブ」、「酸素調整器」などの商品も取り扱っております。
業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)
エアーホース:4~5、8~9
口径(mm)
6、10(2段ニップル)
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
材質
C3604B
質量(kg)
1.5
最大流量(L/min)
25
使用ガス
O2
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力(MPa)
0.05~0.2
標準流量(L/min)
25
アクアリウムから業務用まで幅広く使える!
大量仕入れにより低価格を実現!
色
青
口径(Φmm)
6
直径(Φmm)
30
最高使用圧力(MPa)
2.0
色
青
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
酸素
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×155
一次側圧力(MPa)
~15
標準流量
25NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.1~0.99
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
種類
塩ビ管
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
30
ねじ
入口/M16×1.5(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)
8
適合ガス
酸素
サイズ(mm)
70×85
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。
コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質
本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体
空気
周波数(Hz)
50/60
種類
塩ビ管
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
36
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!
材質
本体:樹脂、ストーン部:セラミック
適合ホース内径(Φmm)
エアーホース:4
口径(mm)
5