酸素吸入器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「酸素吸入器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素吸入器 医療用」、「酸素濃縮器」、「携帯型酸素吸入器」などの商品も取り扱っております。
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%) 95 使用可能回数 50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード 06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品 ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル 質量(g) 1900 電源 AC100V(50/60HZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×182×103 噴霧量(mL/min) 0.4 アズワン品番 8-8017-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B1X10002000007 槽容量(L) 0.07 松吉医科器械コード 23-2310-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,280 税込19,008
翌々日出荷

定格電圧 AC100V士10% ガスの種類 酸素 使用周囲温度(℃) 5~40
1台
70,000 税込77,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素濃度約50% 小型高濃度酸素発生器。A4サイズで、重さ2.6kgなので、簡単に持ち運び頂けます。どこでも使える!(三極電源)AC、バッテリー、車載の三極電源なので、お部屋の中だけでなく、外出時も、また車の中でもご使用頂けます。※バッテリー、車載用インバーターは別売になります。※当商品は処置、治療を目的とした医療機器ではありません。※本体の色はご指定できません(ホワイト/ブラック/ターコイズのいづれかになります)
1台
2,490 税込2,739
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
1本(5L)ほか
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内を有効活用できます。酸素吸入と吸引が1つのスタンドで同時に行えます。グリップが標準付属しています。
仕様 組み立て式(要工具) 材質 支柱/ステンレス、ベース・ハンガー・グリップ/ナイロン樹脂 キャスター Φ50mm(双輪・ストッパー無し)
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。 1回2秒程度で50~60回使用可能です。 満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。 トラスコ品番 379-6852 材質 缶:スチール 高さ(mm) 245 径(Φmm) 68
1本
529 税込582
当日出荷

仕様 約17L/本 流量(L/min) (酸素)0~2 連続使用可能時間 8~9分 アズワン品番 8-5246-11
1箱(5本)
8,990 税込9,889
当日出荷

マールス酸素濃縮器
PSA(吸着)方式で特殊なゼオライトの入った筒のなかで、加圧と減圧を繰り返し空気中の窒素と酸素を分離させ、高濃度酸素の供給ができます。オイルレスコンプレッサーを使用しており低騒音です。植物育成、魚類飼育、分析・培養機器等への酸素供給源として使用できます。
種別 P-5L 電源 AC100V 50/60Hz 吐出圧力(MPa) 0.05MPa 流量(L/min) 5~15L/min サイズ(mm) 520×200×550 アズワン品番 3-3327-01 酸素濃度(%) 45~90
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm) 300 アズワン品番 0-6969-11
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に エスコ品番 EA920-5 寸法(mm) 255 直径(Φmm) 66 酸素濃度(%) 95 使用可能回数 50/60回(約2秒/回)
1個
800 税込880
当日出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%) 95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,320 税込10,252
当日出荷

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃) 3100 付属品 酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg) 8 鉄板溶接(mm) 3 硬ロウ付 Φ1/4”~4” 消費時間 酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

手軽に使える携帯用酸素です。 運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%) 95 使用可能回数 50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード 23-6196-00
1個(5L)
859 税込945
当日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質 本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 540×130×130 質量(g) 380 タイプ 300Lボンベ用 アズワン品番 8-9701-01
1個
11,300 税込12,430
翌々日出荷

容量(L) 5 アズワン品番 8-7682-11 酸素濃度(%) 0.95 使用可能回数 60回(2秒/回使用時)
1本
990 税込1,089
当日出荷

酸素濃度(%) 95 充填量(mL) 5000 寸法(外径×高さ)(mm) (約)Φ75×260 噴射時間(秒) 約120(連続)
1本(5L)
799 税込879
当日出荷

用途EA300M-0、MB-0用。 質量(kg) 3.6 容量(L) 2 寸法(Φ×mm) 100×470 充填圧力(Mpa) 14.7 検査圧力(MPa) 24.5
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質 本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 長さ×低面:740×Φ130 質量(g) 470 アズワン品番 8-9701-02
1個
13,380 税込14,718
当日出荷