- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- 酸素吸引のおすすめ人気ランキング
酸素吸引のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新130件の「酸素吸引」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯型酸素吸入器」、「携帯酸素スプレー」、「簡易酸素マスク」などの商品も取り扱っております。
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)
95
使用可能回数
50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード
06-2960-00
1個(5000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
軽量で握りやすい丸ハンドルが付いた移動スタンド。酸素吸入と吸引用品をセットできます。
付属品
スライドベース1コ用、パイピングホース(5m)
質量(kg)
約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×458×1151
松吉医科器械コード
24-4151-00
連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。
1回2秒程度で50~60回使用可能です。
満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。
トラスコ品番
379-6852
材質
缶:スチール
高さ(mm)
245
径(Φmm)
68
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
仕様
約17L/本
流量(L/min)
(酸素)0~2
連続使用可能時間
8~9分
アズワン品番
8-5246-11
1箱(5本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
セット内容
本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×100×240(※マスク装着時。)
流量(L/min)
(酸素)0~2
連続使用可能時間
8~9分
アズワン品番
8-5246-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に
エスコ品番
EA920-5
寸法(mm)
255
直径(Φmm)
66
酸素濃度(%)
95
使用可能回数
50/60回(約2秒/回)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品
フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)
95(V/V)
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質
本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
540×130×130
質量(g)
380
タイプ
300Lボンベ用
アズワン品番
8-9701-01
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌々日出荷
手軽に使える携帯用酸素です。
運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%)
95
使用可能回数
50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード
23-6196-00
1個(5L)
¥859
税込¥945
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)
3100
付属品
酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)
8
鉄板溶接(mm)
3
硬ロウ付
Φ1/4”~4”
消費時間
酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。
トラスコ品番
759-7380
材質
接顔体:シリコーンゴム
質量(kg)
1.4
2018年トラスコ掲載ページ
9 1098
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様
酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き
付属品
ニトリル手袋×1双
材質
マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
130×106×48
外径×内径(Φmm)
マウスピース/15.4×12.0
アズワン品番
8-6385-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品
ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル
質量(g)
1900
電源
AC100V(50/60HZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×182×103
噴霧量(mL/min)
0.4
アズワン品番
8-8017-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000007
槽容量(L)
0.07
松吉医科器械コード
23-2310-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥17,280
税込¥19,008
翌々日出荷