- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 酸素測定器のおすすめ人気ランキング
酸素測定器のおすすめ人気ランキング
2025/11/02更新201件の「酸素測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 濃度 測定 器」、「硫化 水素 測定 器」、「酸素濃度測定器」などの商品も取り扱っております。
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
ガス採気方式
拡散式
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
対象ガス
酸素
指示精度
±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)
警報設定濃度
19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)
測定範囲(vol%)
0~25
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!
高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります)
信頼の安全設計!
<ガス検知部>
1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)
2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます
3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア)
4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
質量(kg)
約4
機能
スナップショット、データロガ
言語表示
日本語
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ
ガス濃度は手元でくっきり表示
2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計
見やすい大型LCD表示
警報機能付き
センサ延長ケーブル
付属品
レザーケース。ショルダーベルト。単3アルカリ×2本。フィルタエレメント×2枚
質量(g)
約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単3形アルカリ乾電池2本
測定対象気体
酸素・硫化水素
表示方式
LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)
探知・警報方式
1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅。2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×195×29(突起部を除く)
分解能
酸素:0.1vol%。硫化水素:0.5ppm
電池寿命(時間)
連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)。※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
ガス採気方式
拡散式
応答時間(秒)
酸素:20以内(90%応答)。硫化水素:30以内(90%応答)。※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理
酸素:隔膜ガルバニ電池式。硫化水素:定電位電解式
指示精度
酸素:±0.5vol%以内。硫化水素:FS±5%以内。※同一測定条件下による
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)
RP-3R:約120、GX-3R:約100
電源
RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)
保護等級
RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間。GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲
~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
防爆構造
本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)
落下距離(m)
7
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持
サンプリング方式
拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
データ記録件数
最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA
吸引量(L/min)
Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。
センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。
付属品
取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)
ポリカーボネート、ラバー
質量(g)
104
電源
リチウム電池 3.6V 1.2Ah
使用温度(℃)
-35~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×85×22
測定方法
拡散式
センサー
使用期間:約2年
保護等級
IP67
測定対象
酸素(O2)
測定原理
電気化学式
測定範囲(vol%)
0~30
電池使用可能期間
約2年
使用湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
アラーム
電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(%)
0.1
防爆認証
ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
校正証明書
付き
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
作業環境の安全確認と作業員の安全確保に
約8000時間連続使用可能な5mセンサーコード付きのポケッタブル・デジタル酸素濃度計。
セット内容
本体、単3形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース
寸法(mm)
66(W)×170(H)×29(D)
質量(g)
340(レザーケース、電池を含む)
延長ケーブル(m)
5(本体巻取式)
検知原理
隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
検知範囲
(サービスレンジ)0~25.0vol% (25.1~40.0vol%)
指示精度
±0.5vol%以内
警報方式
1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅
警報設定値
1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
検知対象ガス
酸素
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-40~+60
外形寸法(mm)
約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格
本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源
リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示
LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級
IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲
0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式
拡散式
データ記録件数
(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
0~25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス
酸素(O2)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
表示方式
LCDデジタル3桁
指示精度
±0.5vol%以内
警報設定値
(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%
警報方式
(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
応答時間(秒)
20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
使用湿度範囲
30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
電源
単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)
約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)
防爆構造
ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合
付属品
レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)
約93
電源
単4形アルカリ乾電池2本
保護等級
IP66/67相当
連続使用時間(時間)
約9000
機能
データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス
酸素
サンプリング方式
拡散式
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源
単4乾電池×1本(付属)
付属品
単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。
セット内容
本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース
寸法(mm)
本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く)
質量(g)
450(電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合)
分解能
0.1vol%、0.5ppm
ガス採気方式
拡散式
検知原理
隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式
検知範囲
(サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで)
指示精度
±0.5vol%以内、FS±5%以内
警報設定値
1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm
検知対象ガス
酸素、硫化水素
表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。)
見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。)
ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)
付属品
センサ延長ケーブル5m。レザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(mm)
本体:66×195×29(突起部除く)
測定範囲
(酸素)0~25.0vol%、(硫化水素)0~30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで)
質量(g)
約450(電池除く)
電源
単3形アルカリ乾電池2本
使用温度範囲
-10~+40℃
警報設定濃度
(酸素)1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm
検知対象ガス
酸素、硫化水素
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。
デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。
用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm)
88×35.5×55
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度
0~25/±0.5、25~100/±3.0
測定範囲(%)
0~100
分解能
0.1%
連続使用時間(時間)
センサー/8800以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×35.5×55
測定原理
ガルバニ電池式
応答速度
15秒以内(90%)
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式
OX-08
質量(g)
約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
電源
単3アルカリ乾電池2本
表示
液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
分解能
0.1%
保護等級
IP67相当
連続使用時間(時間)
約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約69×150×53
機能
LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
応答時間
90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知範囲
0~40.0%(1デジット:0.1%)
使用温湿度範囲
-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
指示精度
±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)
防爆構造
本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)
警報方式
自己保持
警報設定値
WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%
使用圧力範囲(kPa)
大気圧(80~110)
検知対象ガス
酸素
警報種類
(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示
グリーン購入法
適合
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。
単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日)
メーカー従来品から約40%小型・軽量化。
センサ寿命3年。
機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当)
本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。
3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
付属品
安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚
質量(g)
約130(電池除く)
表示方式
LCD表示
連続使用時間
ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間
保護等級
IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×72×26(突起部除く)
使用電源
単4形アルカリ乾電池×1本
使用温湿度範囲
-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
主な機能
自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
質量(g)
約870(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単3形アルカリ乾電池4本
表示方式
LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
連続使用時間(時間)
8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
152×152×42(突起部を除く)
機能
自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
使用湿度範囲
95%RH以下(結露なきこと)
ガス採気方式
自動吸引式
防爆構造
本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造
警報方式
ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
タイプ
振動付
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告に
トラスコ品番
250-7786
セット内容
センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書
材質
樹脂
幅(mm)
48
高さ(mm)
105
質量(g)
110
奥行(mm)
37
分解能
0.1vol%(酸素)
検知原理
ガルバニ電池式
対象ガス
酸素
測定範囲(vol%)
0~25
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷