醤油ケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「醤油ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュ式醤油差し」、「つゆ入れ」、「醤油さし」などの商品も取り扱っております。
しょうゆやソースを詰めるのに最適なタレビン製品です。
長辺(mm) 27 短辺(mm) 17 高さ(mm) 48 材質 PE
1袋(100枚)ほか
988 税込1,087
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプストッカー。手動ポンプからオートポンプまで収納可。 給油口外径50mmの灯油ポリタンクに取り付け可能。
材質 本体/ポリエチレン ホルダー/ポリプロピレン グレー 質量(g) 76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7×5×33
1本
389 税込428
当日出荷



ポリエチレン製中空成型品です。全てのメニューのタレ・調味料入れとしてご利用いただけます。
材質 ポリエチレン
1パック(250個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差し。
材質 容器:アクリル樹脂・マグネット、蓋:ポリエチレン、プッシュ部・パッキン・滑り止め:シリコーン 容量(mL) 約90 質量(g) 約85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約4.2×5.5×10.5
1個
650 税込715
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
908 税込999
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体) クリア 色(フタ) クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。 0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。 使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ! 電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。 6段階で濃度レベルを測定 3段階で味付け判定 測定時間約5秒 つり下げられるフック穴付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

給油後のタレ防止、ポンプの収納に。
材質 ポリエチレン 質量(g) 約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約83×63×350
1個
159 税込175
当日出荷

広く開いて出し入れ簡単 フードが透明なので中身が見やすい 調味料やちょっとした食材などをまとめて収納。 ホコリや虫などを防いで衛生的。
用途調味料収納に。ベビー用品収納に。 材質 本体・フード:ポリスチレン、ジョイント:ポリプロピレン、取っ手・足キャップ:エラストマー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お弁当の調味料の小分けに便利な容器です。フタをしっかり閉められるので、持ち運びも安心です。容量約6mL×8個入。日本製。
用途たれびん 醤油入れ ソース入れ ピクニック 遠足 行楽 お弁当 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 約40×15×15
1パック(8個)
99 税込109
5日以内出荷

適合容器内径(Φmm) 50 使用方法 給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質 ポリエチレン 全長(mm) 約550 吐出し量 約6.5L/分 使用液 灯油 ホース長さ(mm) 約550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。 飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。
セット内容 押しフタ 材質 ポリプロピレン(本体/押しフタ) グレー
1セット
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様 表示方式 LCDデジタル表示。防塵防水仕様:IP67 付属品 取扱説明書(保証書付き)。スタンド。お試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本] 材質 本体部:ABS。先端部:PP。スタンド:ABS。センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 寸法(mm) 幅171×高さ25×奥行25 測定範囲 塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃ 材質(本体) 本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 質量(g) 約67(電池含む) 電源(V) DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 電源 DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 外形寸法 幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm 最小目盛 0.001 使用環境 4 ℃ ~ 40 ℃ 保証期間 1年 電池寿命 約2年(1日30回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅171×高さ25×奥行25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
材質 ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×65×350
1個
279 税込307
当日出荷

粘性の高いソース等の調味料入れに。容量:約9.5cc。
材質 PE 寸法(mm) 26×19×48
1袋(100個)
559 税込615
当日出荷

榊原化成新タレビン
容量約90cc。白パッキンを無くし、内外栓仕様に変更して漏れを防ぎます。
用途醤油やソース等の調味料入れに 容量(mL) 約90 寸法(mm) 47×32× 91 材質 PP
1袋(25個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで一斗缶などに取り付けできます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
アズワン品番 3-630-01
1個
2,690 税込2,959
当日出荷