- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 重 さ はかりのおすすめ人気ランキング
重 さ はかりのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新210件の「重 さ はかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量 量り 持ち運び」、「ハンディスケール」、「100g はかり」などの商品も取り扱っております。
目盛板が平面だから読み取りやすい
調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に
種類
ばね式指示はかリ
表示形式
アナログ
公差(g)
(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10
規格
取引証明以外用
材質(ハンドル)
鉄
材質(フック)
鉄
特性
●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定
検定付
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質
皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類
上皿はかり
色(本体)
青
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)
100
最小表示(kg)
0.01
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
約12
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単1乾電池×3本(別売)
精度
±0.06.kg
表示
表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式
デジタル
材質(台)
スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×730×880
機能
風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。
コンパクトで持ち運びに便利。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など
ひょう量(g)
1000
最小表示(g)
0.1
計量皿寸法(mm)
(本体)56×56、(保護カバー)65×100
仕様
本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き
質量(g)
141
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
単四型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×25×104
取扱説明書
(13.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)
20
種別
デジタルはかり
質量(kg)
2.4
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高17.55mm
表示方式
デジタル
目量(kg)
0.01
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×298×106
機能
風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
242×213
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
見やすい大画面表示で、計量もカンタン
操作がしやすい大きなボタン
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)
95
高さ(mm)
147
質量(g)
166
奥行(mm)
30
電源
単4乾電池×2本(別売)
最小表示(kg)
0.05
目量(g)
50
センサー
ロードセル方式
保護等級
IPX4
2018年トラスコ掲載ページ
1 1863
ひょう量単位
kg
持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。
色
ブラッシュドゴールド
質量(g)
75
ひょう量(kg)
50
電源
コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)
最小表示(kg)
0.05
機能
風袋引き、データホールド
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×30×50
取扱説明書
(2.6MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
故障が少なく正確です。
表示形式
アナログ
材質
本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄
ひょう量単位
kg
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品
お試し用電池,取扱説明書
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)
幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲
0 ~ 1000g
材質(本体)
ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)
約205(乾電池含む)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)
1
電源
単4形乾電池。2本
最小表示(g)
0.5
計量皿寸法(mm)
約幅120×奥行120
最小目盛
0.5g
保証期間
1年
最大計量(kg)
1
最小目盛(g)
0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲
0~1000g
計量精度
±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位
g
幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)~30kg(10g)
様々な現場・計量作業をサポート
標準タイプ
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
質量(kg)
約2.2
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
‐10~40
電源
専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
表示方式
LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)
182×226
使用湿度範囲
10~95%RH(結露なきこと)
表示内容
質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲
キーによる実量風袋引き
計量精度
1/3000
大画面で見やすい
ボタンが大きく押しやすい
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
材質
耐衝撃性ポリスチレン
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
最大表示
1kg
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
計量範囲
0~1000g
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2.6
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。
種類
ばね式手秤
表示形式
アナログ
規格
検定付
ひょう量単位
kg
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。
頑強設計で丈夫です。
取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。
種類
上皿自動はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
精度等級
四級
ひょう量単位
kg