- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 太陽光発電機器部材
- 重ね式屋根のおすすめ人気ランキング
重ね式屋根のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新135件の「重ね式屋根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太陽光パネル 架台」、「重ね式折板」、「タイトフレーム」などの商品も取り扱っております。
3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。
アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。
メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
付属品
フランジナット1個、防水ワッシャ2種類
材質/仕上
アルミニウム/アルマイト処理
SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2つは8、内側2つは7
タイプ
剣先5/16
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品
皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16)
種別
K/88TP
表面処理
高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト
上部:M8×22(出)
締付トルク(N・m)
15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキン
フェルト+防水材
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリと締め付けるので、緩みがありません
RoHS指令(10物質対応)
対応
太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上
アルミニウム/アルマイト処理
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様
ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番
64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
立平葺屋根に取り付けできます。(製品詳細PDFより、対応屋根形状をご確認下さい。)
屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。
アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。
ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質
(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス
仕上
アルマイト処理
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質
SUS304
適合ボルト径
M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])
8.0[82]
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質
SUS304
質量(g)
93
適合ボルト径
M8
適合厚さ(mm)
(ソーラーパネル)30以上
締付トルク(N・m[kgf・cm])
8.0[82]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途折板屋根に。
対辺(mm)
14
規格
R-8
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)
2.5
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
8
質量(kg)
0.21
タイプ
剣先5/16
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9
種別
剣先:5/16
S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度
#80
材質
不織布研磨剤
柄長さ(mm)
1200
研磨面サイズ(mm)
70×250
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ハゼ式折板屋根に取り付けできます。
屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。
アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。
ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質
(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス
仕上
アルマイト処理
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷