- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 重り リングのおすすめ人気ランキング
重り リングのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新202件の「重り リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転倒防止重り」、「ダイバーリング」、「フラスコ おもり」などの商品も取り扱っております。
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質
鉄(PVCコーティング)
フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
恒温水槽でのフラスコの浮き上がりを防ぎます。
材質
スチール樹脂コート
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径13~の大径の丸リンクです。
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)
25
安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
仕様
強力タイプ
材質
特殊合金鋼
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。
材質
鋳鉄(ビニールコーティング)
やわらかゴムポール用ベースです。
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
360×39
トラスコ品番
374-7786
材質
ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)
2.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
フレキシブルでいろいろな形状の容器に巻きつけられます。 フラスコ等の不安定な容器の転倒防止に便利です。 ウォーターバス中のおもりとして、ご使用いただけます。
材質
鉛(耐薬性ビニールコーティング)
寸法(mm)
Φ6.4×300
質量(g)
114
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
トラスコ品番
854-7583
材質
合成ゴム
質量(kg)
2.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質
鉄(PVCコーティング)
質量(g)
約565
外径×内径×高さH(mm)
約Φ105×Φ61×25
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
200
シリーズ
GF
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープなどの連結
材質
SCr420
種類
リンク