重梱包用 テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
137件の「重梱包用 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重梱包」、「輸出梱包用テープ」、「梱包 テープ」などの商品も取り扱っております。
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm) 約77 タック(ボールNo.) 30 伸び(%) 180 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 157.5 粘着力(N/25mm) 5以上 展開力(N/25mm) 5以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 最大テープ外径(Φmm) 約112 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。 手で切れるので作業性抜群。 強い接着力。 字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 タイプ 重梱包用 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 150 粘着力(N/25mm) 12.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) テープタイプ 手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途 梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。 主な用途 梱包用 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 5.25 引張強度(N/25mm) 79.5 引張強度(N/10mm) 68 粘着力(N/25mm) 7.9 巻戻し力(N/25mm) 12.8
1巻ほか
478 税込526
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力、保持力、引張強度など、全てが最上級の梱包テープです。
用途重梱包用。 トラスコ品番 416-5993 材質 基材:スフ、粘着剤:ゴム系 質量(g) 495 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 155 粘着力(N/25mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
539 税込593
当日出荷

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様 テープのみ タイプ テープのみ 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 4 引張強度(N/10mm) 52 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%) 9.0 引張強度(kg/10mm) 4.49 基材厚さ(mm) 0.14 粘着力(g/10mm) 388 タック(ボールNo.) 32 展開力(g/10mm) 214 保持力(mm) 0.1 粘着力(N/10mm) 3.8 引張強度(N/25mm) 110 引張強度(N/10mm) 44.0 展開力(N/10mm) 2.1 粘着力(N/25mm) 9.5 展開力(N/25mm) 5.25 テープタイプ 手で切れる
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm) 約81 紙管内径(mm) 約75 伸度(%) 10 主な用途 梱包用 保持力(mm) 0.5 粘着力(N/10mm) 8.36 巻戻し力(N/10mm) 0.75 引張強度(N/10mm) 51.5 テープタイプ 文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん 伸度(%) 154 耐熱温度(℃) 常温 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 2.17 引張強度(N/10mm) 74.5 特性 耐水性、耐久性
1ケース(100巻)ほか
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。 手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。 赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。 文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。 タイプ 中重梱包用 タック(ボールNo.) 32 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 117 粘着力(N/25mm) 11.6 化学物質安全性参考資料 テープタイプ 中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 50 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%) 110以上 引張強度(N/10mm) 30.87 粘着力(N/25mm) 5.79 化学物質安全性参考資料
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ 軽梱包用 引張強度(N/10mm) 39.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB) テープタイプ 軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包 主な用途 梱包用
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け 材質 ポリプロピレンフィルム(OPP) タック(ボールNo.) 21 伸び(%) 160 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 117.6 粘着力(N/25mm) 5以上 展開力(N/25mm) 5以上 最大テープ外径(Φmm) 約123
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選された布に強力な粘着剤を厚く塗布し、丈夫で確実な梱包を実現。 粗面にもよく付きます。 各種の仮止め、結束、保護などにも使われています。 手で簡単に切れる仕上がりの良さ、巻き戻しもスムーズです。 文字が書ける。重ね貼りOK。 手切れ性も備えた業界最厚手の重梱包用布テープです。
用途重梱包用途に
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプ テープのみ 伸度(%) 100以上 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 2.7 芯材 再生紙使用 引張強度(N/10mm) 50 展開力(N/25mm) 4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)